風邪・熱中症計 :「温度計湿度計デジタル」の検索結果
関連キーワード
正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。
最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。
寸法(mm)80×70×20
質量(g)65(電池含)
電源単4乾電池×1本
付属品単4乾電池×1本(モニター用)
材質ABS樹脂
表示最少:温度0.1℃、湿度1%
測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15%
測定間隔10秒
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。