風邪・熱中症計 :「熱中症 指数モニタ」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外、屋内での熱中症予防対策に熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 室内(IN)、室外(OUT)のモード選択可能
付属品ストラップ、ハードケース付、単四形アルカリ電池×4本(約1000時間) 材質本体ABS樹脂、黒球:銅 質量(g)280 電源単4 形アルカリ乾電池4 個 測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度 精度温度:±1.0℃、相対湿度(25℃時):±5%RH(20.0~79.9%RH)、±7%RH(10.0~19.9%RH、80.0~90.0%RH) 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 機能バックライト機能付 湿度測定範囲(%)10.0~90.0(相対湿度) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×301(黒球含む) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)301×75×75
1台
27,980 税込30,778
欠品中

『温湿度計・熱中対策温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります