温湿度計・熱中対策温湿度計その他関連用品 :「寒暖計 温度計」の検索結果
機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
付属品表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3
トラスコ品番686-6197
幅(mm)135
高さ(mm)28
奥行(mm)60
センサーK熱電対
温度表示最小:0.1℃
表示範囲(℃)温度:-50~+400
測定温度範囲(℃)-50~+400、IN/OUT:-50~+400
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
testo 110 Food 専用のプロテクタ。testo 110 Food にプロテクタとプローブを装着した際の保護等級は IP65。プロテクタを本体より取り外して洗浄が可能、清潔さをキープ
トラスコ品番701-6110
色白・透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
24日以内出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。