プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。
仕様湿度:静電容量式
付属品単3型乾電池×3、出荷検査書
トラスコ品番819-3721
材質ハウジング:ABS樹脂
外形寸法(mm)220×74×46
圧力絶対圧・大気圧
温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
保護等級IP65
ハウジングABS樹脂/TPE/金属
バッテリー単3乾電池×3
寿命約200時間
動作温度(℃)-20~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
1台
¥79,980
税込¥87,978
24日以内出荷
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。