温湿度計・熱中対策温湿度計その他関連用品 :「USB 電池」の検索結果
温度記録ができます。
オンライン測定もできます。
データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定
仕様大気圧、絶対圧
トラスコ品番819-3722
セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル
外形寸法(mm)220×74×46
測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)
方式静電容量式
温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
保護等級IP65
材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属
バッテリー単3乾電池×3
電池寿命(時間)約200
データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)
計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)
動作温度範囲(℃)-20~50
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。