「測定粘度範囲(Pa・s)」から絞り込む
1(5)
1.3(2)
10(4)
15(2)
100(3)
500(3)
2000
13000(2)
26000(3)
104000(3)
測定粘度範囲(Pa・s)をもっと見る
連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP、P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。
精度±1%フルスケール
再現性±0.2%フルスケール
回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。