「測定粘度範囲(Pa・s)」から絞り込む
攪拌型粘性評価器 2382シリーズclimbing(クライミング)24日以内出荷から43日以内出荷
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
電源5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)材質アルミニウム操作方法タッチパネル式ディスプレイ1.5インチ、128×128dots温度測定範囲(℃)0~100仕様荷重測定範囲:40~1600mN寸法(mm)100×75×48
分析・環境・測定器具 の新着商品
ページ: 1/ 3