145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度校正用標準液 東機産業粘度校正用標準液東機産業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個(500mL)
当日出荷
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
ディスポーザブルアルミ皿 A&Dディスポーザブルアルミ皿A&D
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
ビスコテスタ用 オプション リオンビスコテスタ用 オプションリオン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ TP技研ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズTP技研
23,980税込26,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ 東機産業デジタル粘度計 TVC-10用 ロータ東機産業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
粘度カップ DKSH粘度カップDKSH
31,380税込34,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)180規格DIN 53 211
センチストークス粘度液 アズワンセンチストークス粘度液アズワン
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
粘度計用サンプル容器 A&D粘度計用サンプル容器A&D
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
材質PC(ポリカーボネート)
粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器 A&D粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器A&D
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
粘度カップ アズワン粘度カップアズワン
44,900税込49,390
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)320規格EN ISO 2431
スピンドル BlookfieldスピンドルBlookfield
64,980税込71,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
デジタル粘度計 TVC-10用 ACアダプタ 東機産業デジタル粘度計 TVC-10用 ACアダプタ東機産業
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
レベリングスクリュー BlookfieldレベリングスクリューBlookfield
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計のスタンド(台座)に取り付けるレベリングスクリューです。粘度計の水平を調整する為のねじ式のパーツです。
質量(kg)11アズワン品番69-6867-29
粘度カップ TQC Sheen粘度カップTQC Sheen
33,980税込37,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。 ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。 陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。
材質アルミニウム測定範囲96~683mm2/s容量100mL規格DIN 53211時間(流下)25~150秒
粘土計取付金具 SIBATA(柴田科学)粘土計取付金具SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
欠品中
・粘度計用恒温水槽VB-3/VB-3T用粘度計取り付け金具で従来の2穴、3穴兼用タイプになります。 ・ウベローデ、キャノンフェンスケ、オストワルドの3種類がこの金具一つで利用できます。
質量(kg)0.29高さH(mm)68奥行D(mm)60幅W(mm)60
汎用粘度標準液 鉱物油 Blookfield汎用粘度標準液 鉱物油Blookfield
83,980税込92,378
1個
40日以内出荷から62日以内出荷
鉱物油製の粘度標準液です。
フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfieldフック式スピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
スピンドルラック BlookfieldスピンドルラックBlookfield
37,980税込41,778
1個
60日以内出荷
スピンドルを保管するラックです。
アズワン品番62-2941-27
粘度計用除振台 A&D粘度計用除振台A&D
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応
フローカップ DINカップ4 elcometerフローカップ DINカップ4elcometer
29,980税込32,978
1台
当日出荷
DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
フローカップ DINカップ2 elcometerフローカップ DINカップ2elcometer
29,980税込32,978
1台
当日出荷
用途塗料や光沢剤などの粘度を測定トラスコ品番107-1221材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)2質量(g)480
粘度計校正用標準液 A&D粘度計校正用標準液A&D
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
粘度計用オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
重心調整皿 A&D重心調整皿A&D
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス容器 A&Dガラス容器A&D
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
粘度計用ガラス容器
RoHS指令(10物質対応)対応
一般用シリコン粘度標準液 Blookfield一般用シリコン粘度標準液Blookfield
59,980税込65,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
ブルックフィールド標準粘度液 Blookfieldブルックフィールド標準粘度液Blookfield
61,980税込68,178
1個(500mL)
8日以内出荷
《米国標準技術局(NIST)規格準拠》 温度安定性に優れた無毒性シリコンのニュートニアン流体の標準液です。 通常1~2種類の標準液で十分な校正点が得られます。
粘度計 フローカップ No.243シリーズ エリクセン粘度計 フローカップ No.243シリーズエリクセン
76,980税込84,678
1個
63日以内出荷
カップを一定量の塗料で満たし、口径から流下時間を測定することにより流動性を評価します
材質陽極酸化アルミニウム(ノズル部ステンレス)容量(mL)100
粘度計 ディンカップ エリクセン粘度計 ディンカップエリクセン
49,980税込54,978
1個
63日以内出荷
単純に塗料を1汲みし、流下時間を測定することにより、粘度を素早くかつ便利に測定できるハンディな器具です
容量(mL)100
粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ エリクセン粘度計 ザーンカップ No.343シリーズエリクセン
63,980税込70,378
1個
63日以内出荷
ザーンカップは取り扱いが容易で、誰にでも簡単に粘度を測定することが出来るポピュラーな測定器です適用規格:ASTM D 4212
材質アルミニウム合金容量(mL)25直径×高さ(mm)32×60
粘度計 ロスマン式ブレード エリクセン粘度計 ロスマン式ブレードエリクセン
45,980税込50,578
1個
63日以内出荷
ブラッシングあるいはスプレーによる塗装粘度を測定するための器具使用方法は簡単ですが信頼のおける器具です。プラスチックカバー付き。
材質ステンレス質量(g)15寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)180×20×0.5アズワン品番68-5768-63
エクステンションリンク SXVシリーズ Blookfieldエクステンションリンク SXVシリーズBlookfield
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ブルックフィールド粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なパーツです。
カップリングナット BlookfieldカップリングナットBlookfield
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
粘度計でフック式スピンドルを使用する際に必要なカップリングナットです。
質量(kg)5長さ(cm)2.6アズワン品番69-6302-85
スチール製フィルムチャック イマダスチール製フィルムチャックイマダ
10,980税込12,078
1個(1個)
4日以内出荷
フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。フィルムやテープなど薄いサンプルを掴むのに最適です。最大荷重500Nまで使用可能な引張試験用治具です。
質量(g)約73最大荷重(N)500口幅(mm)20開き幅(mm)最大 2RoHS指令(10物質対応)対応
フック式スピンドル ブルックフィールドフック式スピンドルブルックフィールド
149,800税込164,780
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途SC4-13R(P)のチャンバーと組み合わせて、少量サンプルアダプターセットで使用します。
ソリッドシャフトスピンドル ブルックフィールドソリッドシャフトスピンドルブルックフィールド
149,800税込164,780
1本
当日出荷から翌日出荷
用途少量サンプルアダプターセットで使用します。
回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズアントンパール・ジャパン
499,800税込549,780
1台
63日以内出荷
シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため
仕様●粘度レンジ[mPa・s]:10~40,000,000●最大トルク[mNm]:0.7187●精度:0.1%FSR●重量:6.2kg●本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行)●電源:ユニバーサルアズワン品番65-3697-58
回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズアントンパール・ジャパン
499,800税込549,780
1台
43日以内出荷
シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
仕様粘度レンジ[mPa・s]:1~6,000,000 最大トルク[mNm]:0.0673 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサル ※15 mPa・s未満の測定には、絶対粘度測定用の治具を使用アズワン品番65-3697-57
回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズアントンパール・ジャパン
499,800税込549,780
1台
63日以内出荷
シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
仕様粘度レンジ[mPa・s]:60~320,000,000 最大トルク[mNm]:5.7496 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサルアズワン品番65-3697-59
デジタルストーマー粘度計 校正証明書付 ブルックフィールドデジタルストーマー粘度計 校正証明書付ブルックフィールド
1,198,000税込1,317,800
1式
74日以内出荷
ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kgアズワン品番65-9344-54校正証明書一般校正
粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプターセット IKA粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプターセットIKA
179,800税込197,780
1個
63日以内出荷
セット内容Spindle VAN-SP-1、Spindle VAN-SP-2、Spindle VAN-SP-3、Spindle VAN-SP-4、Carrying caseアズワン品番4-1987-15

粘度計』には他にこんなカテゴリがあります

粘度計関連品