46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度校正用標準液 東機産業粘度校正用標準液東機産業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個(500mL)
当日出荷
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
ディスポーザブルアルミ皿 A&Dディスポーザブルアルミ皿A&D
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
ビスコテスタ用 オプション リオンビスコテスタ用 オプションリオン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ TP技研ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズTP技研
23,980税込26,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
粘度カップ DKSH粘度カップDKSH
31,380税込34,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)180規格DIN 53 211
粘度計用サンプル容器 A&D粘度計用サンプル容器A&D
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
材質PC(ポリカーボネート)
スピンドル BlookfieldスピンドルBlookfield
64,980税込71,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
一般用シリコン粘度標準液 Blookfield一般用シリコン粘度標準液Blookfield
61,980税込68,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)
センチストークス粘度液 アズワンセンチストークス粘度液アズワン
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分ジメチルポリシロキサン容量(mL)500
粘度カップ TQC Sheen粘度カップTQC Sheen
33,980税込37,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。 ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。 陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。
材質アルミニウム測定範囲96~683mm2/s容量100mL規格DIN 53211時間(流下)25~150秒
フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfieldフック式スピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
粘度計用除振台 A&D粘度計用除振台A&D
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76自重(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応
フローカップ DINカップ4 elcometerフローカップ DINカップ4elcometer
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
フローカップ DINカップ2 elcometerフローカップ DINカップ2elcometer
29,980税込32,978
1台
当日出荷
用途塗料や光沢剤などの粘度を測定トラスコ品番107-1221材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)2質量(g)480
粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器 A&D粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器A&D
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
重心調整皿 A&D重心調整皿A&D
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス容器 A&Dガラス容器A&D
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
粘度計用ガラス容器
RoHS指令(10物質対応)対応
フック式スピンドル ブルックフィールドフック式スピンドルブルックフィールド
149,800税込164,780
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途SC4-13R(P)のチャンバーと組み合わせて、少量サンプルアダプターセットで使用します。
ソリッドシャフトスピンドル ブルックフィールドソリッドシャフトスピンドルブルックフィールド
149,800税込164,780
1本
当日出荷から翌日出荷
用途少量サンプルアダプターセットで使用します。
Tバースピンドル BlookfieldTバースピンドルBlookfield
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ヘリパススタンドに使用するスピンドルです。
UL低粘度アダプターセット BlookfieldUL低粘度アダプターセットBlookfield
739,800税込813,780
1個
翌々日出荷
低粘度のサンプルを精度よく測定できます。円筒形のサンプルチャンバーは循環恒温槽と接続して温調が可能です。SUS316製です。
種別クローズ型構成ロケーティングチャンネルアッセンブリー、ウォータージャケット、サンプルチャンバー、固定治具、スピンドルアズワン品番62-2942-10
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-07
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-16です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)13.08×40.23アズワン品番62-2942-06
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.73×44.32アズワン品番62-2942-05
温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズ Blookfield温度プローブ対応チャンバー SC4シリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の温度プローブ対応チャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別温度センサー対応 SSA用チャンバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2942-04
チャンバー SC4シリーズ Blookfieldチャンバー SC4シリーズBlookfield
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34です。
種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)19.05×64.77アズワン品番62-2942-03
チャンバー SC4シリーズ Blookfieldチャンバー SC4シリーズBlookfield
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2941-99
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
サーモセル用 使い捨てスピンドル Blookfieldサーモセル用 使い捨てスピンドルBlookfield
639,800税込703,780
1箱(100個)
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の100個セットの使い捨て用のスピンドルです。
アズワン品番62-2941-79
デジタル粘度計CL-1用オプション アズワンデジタル粘度計CL-1用オプションアズワン
63,300税込69,630
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
重心調整皿 A&D重心調整皿A&D
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
マスコンパレータ―用重心調整皿 マスコンパレータ―に取り付けることにより、測定物の重心が皿の中心に来るように自動的に調整され、偏置誤差の影響を小さくすることが可能。
粘度計/レオメーター用表示部・コントローラ部カバー A&D粘度計/レオメーター用表示部・コントローラ部カバーA&D
979税込1,077
1個
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ、RVシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計/レオメーター用本体カバー A&D粘度計/レオメーター用本体カバーA&D
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ、RVシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用アナログ A&D粘度計用アナログA&D
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズアナログ電圧出力0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用粘度計用ソフトウェアセット A&D粘度計用粘度計用ソフトウェアセットA&D
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容WinCT-Viscosity×1、RS-232Cケーブル×1、シリアル-USBコンバータ×1RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用容器セット A&D粘度計用容器セットA&D
58,980税込64,878
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計格納箱 SIBATA(柴田科学)粘度計格納箱SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
キャノンフェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。1箱に4本の粘度計を並べられます。
収納数4本
容器ホルダー A&D容器ホルダーA&D
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
容器ホルダー 2mL用5個セット
適合SV-1A/SV-1HRoHS指令(10物質対応)対応
少量サンプル容器 A&D少量サンプル容器A&D
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
粘度計用少量サンプル容器フタ付10個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3400RoHS指令(10物質対応)対応
位置決め用ストッパー A&D位置決め用ストッパーA&D
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
粘度計用位置決め用ストッパー
適合SV-A/SVシリーズトラスコ品番838-3402RoHS指令(10物質対応)対応

粘度計』には他にこんなカテゴリがあります

粘度計関連品