3ページ目: 粘度計関連品

147件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
SUS304製のサーモセル用のスピンドルです。
フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfieldフック式スピンドル SC4シリーズBlookfield
479,800税込527,780
1個
60日以内出荷
SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13RZです。
フック式スピンドル SC4シリーズ Blookfieldフック式スピンドル SC4シリーズBlookfield
489,800税込538,780
1個
60日以内出荷
SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。
仕様せん断速度(1/s):1.32N高さ(mm)31.72アズワン品番62-2941-66直径(mm)17.48サンプル量(mL)8
PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用 BlookfieldPTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用Blookfield
869,800税込956,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
PTFE製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
PTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用 BlookfieldPTFE コート スピンドル 中粘度 RV 用Blookfield
869,800税込956,780
1個
60日以内出荷
PTFE製の中粘度(RV)用スピンドルです。
仕様100~80K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000アズワン品番62-2941-51
PTFE コート スピンドル 低粘度 LV 用 BlookfieldPTFE コート スピンドル 低粘度 LV 用Blookfield
869,800税込956,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
PTFE製の低粘度(LV)用スピンドルです。
SUS316製 スピンドル 高粘度 HA、HB 用 HVシリーズ BlookfieldSUS316製 スピンドル 高粘度 HA、HB 用 HVシリーズBlookfield
419,800税込461,780
1個
62日以内出荷
SUS316製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。
SUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用 BlookfieldSUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用Blookfield
389,800税込428,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
SUS316製の中・高粘度(RV・HA・HB)用スピンドルです。
SUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用 BlookfieldSUS316製 スピンドル 中粘度 RV 用Blookfield
389,800税込428,780
1個
60日以内出荷
SUS316製の中粘度(RV)用スピンドルです。
SUS316製 シリンダー型スピンドル LVシリーズ BlookfieldSUS316製 シリンダー型スピンドル LVシリーズBlookfield
329,800税込362,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用のシリンダー型スピンドルです。
種別シリンダースピンドル
SUS316製 スピンドル 低粘度 LV 用 BlookfieldSUS316製 スピンドル 低粘度 LV 用Blookfield
189,800税込208,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルです。
高粘度用スピンドルセット Blookfield高粘度用スピンドルセットBlookfield
379,800税込417,780
1箱
62日以内出荷
高粘度(HA、HB)用のスピンドルセットです。
セット内容HV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別高粘度用 HA/HBスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-22
中粘度用スピンドルセット Blookfield中粘度用スピンドルセットBlookfield
949,800税込1,044,780
1箱
60日以内出荷
SUS316製の中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2Z、RVHV-3Z、RVHV-4Z、RVHV-5Z、RVHV-6、RVHV-7Z各1本、スピンドルケース種別中粘度用 RVスピンドル 6本セットアズワン品番62-2941-23
中粘度用スピンドルセット Blookfield中粘度用スピンドルセットBlookfield
379,800税込417,780
1箱
62日以内出荷
中粘度(RV)用のスピンドルセットです。
セット内容RV-2、RVHV-3、RVHV-4、RVHV-5、RVHV-6、RVHV-7各1本、スピンドルケース種別中粘度用 RVスピンドル 6本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-21
低粘度用シリンダー型スピンドルセット Blookfield低粘度用シリンダー型スピンドルセットBlookfield
419,800税込461,780
1箱
62日以内出荷
低粘度(LV)用シリンダー型スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2CYL、LV-3CYL、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVシリンダースピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-17
低粘度用スピンドルセット Blookfield低粘度用スピンドルセットBlookfield
949,800税込1,044,780
1箱
60日以内出荷
SUS316製の低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1Z、LV-2Z、LV-3Z、LV-4Z各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セットアズワン品番62-2941-18
低粘度用スピンドルセット Blookfield低粘度用スピンドルセットBlookfield
299,800税込329,780
1箱
60日以内出荷
低粘度(LV)用スピンドルセットです。
セット内容LV-1、LV-2、LV-3、LV-4各1本、スピンドルケース種別低粘度用 LVスピンドル 4本セット材質SUS302アズワン品番62-2941-16
デジタルストーマー粘度計 Blookfieldデジタルストーマー粘度計Blookfield
109,800税込120,780
1個
45日以内出荷
デジタルストーマー粘度計で使用するペースト用のスピンドルです。
種別ペースト用スピンドルアズワン品番62-8621-78
デジタルストーマー粘度計 Blookfieldデジタルストーマー粘度計Blookfield
109,800税込120,780
1個
47日以内出荷
デジタルストーマー粘度計用の標準スピンドルです。
種別Krebsスピンドルアズワン品番62-8621-77
デジタルストーマー粘度計 Blookfieldデジタルストーマー粘度計Blookfield
1,198,000税込1,317,800
1セット
5日以内出荷
ASTMD562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)付属品クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター質量(kg)8.2測定範囲40~141 KU32~1099 g27~5274 cP電源100-240 VAC 50/60Hz測定精度±1.0%(フルスケールに対して)再現性±0.5%(フルスケールに対して)アズワン品番62-8621-76ロック機構測定結果をホールドボタンでロック表示
羽根型スピンドルセット V-71,V-72,V-73 Blookfield羽根型スピンドルセット V-71,V-72,V-73Blookfield
499,800税込549,780
1個
60日以内出荷
大きな粒子が入ったサスペンションやジャム、ヨーグルトなどのゲル状サンプルの測定に有効です。DV3Tと組み合わせ、ゲル状サンプルの降伏値を測定することができます。羽根型スピンドル(V-71,V-72,V-73各1本)のセットです。
アズワン品番62-2942-29
DINアダプターセット BlookfieldDINアダプターセットBlookfield
1,098,000税込1,207,800
1セット
60日以内出荷
DIN53019に基づいた測定を行うシステムです。16~20mlのサンプル量で真の粘度を測定することができます。恒温槽を使って温調が可能です。
仕様標準構成:DINスピンドル3本(ULA-DIN-85,ULA-DIN-86,ULA-DIN-87各1本)サンプルチャンバーアズワン品番62-2942-23
スパイラルアダプターセット BlookfieldスパイラルアダプターセットBlookfield
489,800税込538,780
1セット
60日以内出荷
ソルダーペーストなどの高粘度サンプルのチクソトロピー性などの評価に有効なシステムです。
仕様標準構成:チャンバースパイラルスピンドル×2取付治具専用ケースアズワン品番62-2942-22
重り付きコネクタ Blookfield重り付きコネクタBlookfield
68,980税込75,878
1個
60日以内出荷
粘度計本体とTバースピンドルを接続するための部品です。
アズワン品番62-2942-15
Tバー スピンドルセット BlookfieldTバー スピンドルセットBlookfield
259,800税込285,780
1箱
62日以内出荷
ヘリパススタンドに使用するTバースピンドルのセットです。
仕様標準構成:Tバー6本(T-A,T-B,T-C,T-D,T-E,T-F各1本)BTU-18Yアズワン品番62-2942-14
SSA用使い捨てチャンバー BlookfieldSSA用使い捨てチャンバーBlookfield
219,800税込241,780
1箱(100個)
4日以内出荷
100個セットの少量サンプルアダプター用の使い捨てチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34,SC4-27D-100です。
アズワン品番62-2942-08
フラッグインペラースピンドル BlookfieldフラッグインペラースピンドルBlookfield
289,800税込318,780
1個
62日以内出荷
懸濁性維持に使用するスピンドルです。
アズワン品番62-2941-98
サーモセル用DINスピンドル Blookfieldサーモセル用DINスピンドルBlookfield
179,800税込197,780
1個
62日以内出荷
DIN53019準拠の測定を行うためのサーモセル用のスピンドルです。SUS304製です。
アズワン品番62-2941-82
サーモセル用 使い捨てスピンドル Blookfieldサーモセル用 使い捨てスピンドルBlookfield
639,800税込703,780
1箱(100個)
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用の100個セットの使い捨て用のスピンドルです。
アズワン品番62-2941-79
サーモセル用 使い捨てチャンバー Blookfieldサーモセル用 使い捨てチャンバーBlookfield
219,800税込241,780
1箱(100個)
8日以内出荷
サーモセル用の使い捨てチャンバーです。熱硬化サンプルに最適です。
アズワン品番62-2941-78
PTFE コート スピンドル BlookfieldPTFE コート スピンドルBlookfield
869,800税込956,780
1個
60日以内出荷
PTFE製の高粘度(HA、HB)用スピンドルです。
仕様HA:200~160K、800~640K※回転数0.5~100rpmの範囲でのデータです。K:1,000アズワン品番62-2941-52
シリンダースピンドル BlookfieldシリンダースピンドルBlookfield
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
低粘度(LV)用のシリンダー型スピンドルです。
スピンドルラック BlookfieldスピンドルラックBlookfield
37,980税込41,778
1個
60日以内出荷
スピンドルを保管するラックです。
アズワン品番62-2941-27
Capcalc ソフトウェア BlookfieldCapcalc ソフトウェアBlookfield
559,800税込615,780
1個
45日以内出荷
フローカーブ測定及び流動解析が可能です。ハイシアコーンプレート粘度計専用のソフトウェアです。
アズワン品番62-2941-15
クイックコネクトカップリング BlookfieldクイックコネクトカップリングBlookfield
139,800税込153,780
1個
45日以内出荷
スピンドルを粘度計に簡単に取り付けられるようにするためのアダプターです。標準の粘度計をお使いのお客様向けです。
アズワン品番62-2941-13
サーモセル用粘度標準液 Blookfieldサーモセル用粘度標準液Blookfield
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-2942-56
デジタル粘度計CL-1用オプション アズワンデジタル粘度計CL-1用オプションアズワン
23,900税込26,290
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
フローカップ DINカップ4 elcometerフローカップ DINカップ4elcometer
29,980税込32,978
1台
当日出荷
DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
重心調整皿 A&D重心調整皿A&D
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
マスコンパレータ―用重心調整皿 マスコンパレータ―に取り付けることにより、測定物の重心が皿の中心に来るように自動的に調整され、偏置誤差の影響を小さくすることが可能。
粘度計/レオメーター用表示部・コントローラ部カバー A&D粘度計/レオメーター用表示部・コントローラ部カバーA&D
979税込1,077
1個
翌々日出荷
適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ、RVシリーズRoHS指令(10物質対応)対応

粘度計』には他にこんなカテゴリがあります

粘度計関連品