絞り込み
ブランド
  • アズワン(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • testo(テストー)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
校正証明書
  • 付き(3)
周波数範囲(Hz)
  • 20~8000(1)
  • 31.5~8000(4)
測定レベル範囲(dB)
  • 32~130
  • 0~130(1)
  • 20~130(1)
  • 23~138(1)
  • 24~138(1)
  • 25~138(2)
  • 26~135(1)
  • 28~130(1)
  • 30~80(3)
  • 30~120(1)
  • 30~130(30)
  • 30~137(1)
  • 30~138(1)
  • 32~138(1)
  • 33~138(1)
  • 35~130(5)
  • 35~135(3)
  • 38~138(2)
  • 50~100(3)
  • 80~130(2)
1目盛(℃)
  • 0.1(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(3)
デジタル騒音計 アズワンデジタル騒音計アズワン
26,700税込29,370
1個
当日出荷
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ本体寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番1-5817-01
デジタル騒音計 校正証明書付 アズワンデジタル騒音計 校正証明書付アズワン
42,700税込46,970
1台
9日以内出荷
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
付属品調整用ドライバー、風防スポンジ寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示分解能0.1dB動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHz出力信号【AC】1Vrms/フルスケールアズワン品番1-5817-01-20校正証明書一般校正
デジタル騒音計 カスタムデジタル騒音計カスタム
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
バーグラフ表示付で数値と変化量を同時に確認できます。最大値/最小値ホールド機能付。A特性/C特性切替可。動特性FAST/SLOW切替可。オートパワーオフ搭載(30分)、ハードケース付属。市販の三脚に固定しての測定も可能。
分解能0.1dB(数値)、2dB(バーグラフ)サンプリング2回/秒周波数範囲20Hz~8kHz
デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
TESTO815デジタル騒音計 testo(テストー)TESTO815デジタル騒音計testo(テストー)
65,980税込72,578
1個
翌日出荷
軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。測定レベル範囲(dB)32~130周波数範囲(Hz)31.5~8000トラスコ品番411-3241質量(g)195電源積層型9V乾電池×1本(付属)分解能0.1dB寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
デジタル騒音計 エスコデジタル騒音計エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)仕様風防キャップ付サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm電源9V電池×1個(付属)精度±1.0dB分解能0.1dB機能最大・最小値表示測定レベル範囲(dB)32/130

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計