絞り込み
ブランド
  • 小野測器(1)
周波数範囲(Hz)
  • 10~20000(1)
測定レベル範囲(dB)
  • 32~138
  • 0~130(1)
  • 20~130(1)
  • 23~138(1)
  • 24~138(1)
  • 25~138(2)
  • 26~135(1)
  • 28~130(1)
  • 30~80(3)
  • 30~120(1)
  • 30~130(30)
  • 30~137(1)
  • 30~138(1)
  • 32~130(6)
  • 33~138(1)
  • 35~130(5)
  • 35~135(3)
  • 38~138(2)
  • 50~100(3)
  • 80~130(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号:TF172
付属品AC アダプタ(PB-7090)信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス1、JIS C 1516:2014 クラス1、IEC 61672-1:2013 Class 1、ANSI S1.4-2014/Part1 Class1測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数範囲(Hz)10~20k測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:24~138、C:32~138、Z:38~138周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計