33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • デジタル騒音計 A特性 モノタロウ

    デジタル騒音計 A特性

    モノタロウ(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
    用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
  • デジタル騒音計 サンワサプライ

    デジタル騒音計

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
    用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。材質ABS樹脂質量(g)73電源単四乾電池×3本精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144分解能温度/0.1機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃電池寿命60時間ダイナミックレンジ50dB
  • デジタル騒音計 シンワ測定

    デジタル騒音計

    シンワ測定(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
    用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。仕様最高値ホールド機能付トラスコ品番756-9751質量(g)150(電池含む)電源9V乾電池 1本最小表示(分解能)0.1dB本体寸法(mm)185×63×35精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)周波数特性A/C切替周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB使用温湿度範囲0~40℃、10~90%保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%三脚取付ねじ1/4インチ応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防風スクリーン 小野測器

    防風スクリーン

    小野測器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    風の音の影響を軽減する騒音計の防風スクリーン(ウィンドスクリーン)
    用途予備品。劣化したときの交換用として 適合:LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ適合LA-500シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ
  • デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウ

    デジタル騒音計 A/C特性

    モノタロウ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
    用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
  • デジタル騒音計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル騒音計(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
    質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
  • デジタル騒音計 カスタム

    デジタル騒音計

    カスタム
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    バーグラフ表示付で数値と変化量を同時に確認できます。最大値/最小値ホールド機能付。A特性/C特性切替可。動特性FAST/SLOW切替可。オートパワーオフ搭載(30分)、ハードケース付属。市販の三脚に固定しての測定も可能。
    分解能0.1dB(数値)、2dB(バーグラフ)サンプリング2回/秒周波数範囲20Hz~8kHz
  • デジタル騒音計 アズワン

    デジタル騒音計

    アズワン(1件のレビュー)
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷
    付属品ケース分解能0.1dB
  • デジタルサウンドレベルモニタ NSK

    デジタルサウンドレベルモニタ

    NSK
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷
    ・騒音+温度/湿度も可視化し、環境管理に最適です。・デジタル表示の文字サイズ(タテ53×ヨコ33mm)が大きく視認性が高い。・壁掛け/置き型兼用で、設置場所を選ばない充電タイプ。・測定値の騒音レベルによって顔マークが表示される騒音レベルインジケータ表示付き。・バッテリー残量および充電状態によりランプの色が変わるバッテリー残量ランプ付き。
    用途・変化する音を騒音値(dB)として騒音測定します。・作業現場、オフィスなどの労働環境の改善やご近所トラブル回避の目安として。・マイクセンサが周囲の音の大きさを測定し、騒音値をデジタル表示する機器です。・3段階(高速/中速/低速)の測定速度で切替可能。・画面明るさ調整可能セット内容本体、充電用ケーブル(約2.5m)測定範囲40~100dBA材質(本体)PP使用温度範囲(℃)5~40電流(A)1電源(V)3.7本体質量(g)約320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×90×35分解能0.1dBA連続使用時間画面明るさ最大時で5時間※画面の明るさによって変わります周波数補正特性A気圧(hPa)約860~1060周波数範囲(Hz)50~8.5k使用湿度範囲20~70%測定誤差【温度】±3℃、【湿度】±10℃※周囲環境による充電電圧(V)5充電時間(時間)約6 ※充電条件による内蔵電池リチウムポリマーバッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル騒音計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
    付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
  • 普通騒音計 リオン

    普通騒音計

    リオン
    179,800税込197,780
    1台(1台)
    当日出荷
    107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。検定付です。
    付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    67,980税込74,778
    1台(1台)
    欠品中
    データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
    付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア寸法(mm)272×83×42測定範囲1レンジ 30~130dB質量(g)約390規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2電源単3電池×4(付属)精度±1.4dB(94dB/1kHz時)機能FAST/SLOWモード切替メモリー最大64000データRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル騒音計 TRUSCO

    デジタル騒音計

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番197-7458質量(g)156アズワン品番64-8745-98
  • TESTO816-1普通騒音計 testo(テストー)

    TESTO816-1普通騒音計

    testo(テストー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
    用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチトラスコ品番820-7541質量(g)390精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)分解能0.1dB動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec周波数特性A/Cバッテリー4 x type AA batteries測定レベル範囲(dB)20~130測定単位dB周波数範囲20-8kHz測定間隔0.5秒
  • デジタル騒音計 アズワン

    デジタル騒音計

    アズワン
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷
    測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
    付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1本体寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番1-5817-01
  • 普通騒音計 リオン

    普通騒音計

    リオン
    169,800税込186,780
    1台(1台)
    当日出荷
    107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。
    付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートデジタル騒音計 BIGMAN(ビッグマン)

    スマートデジタル騒音計

    BIGMAN(ビッグマン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    持ち運びできる環境測定器です。
    用途建設現場や土木作業などの作業騒音に対して測定をします。マンションなど住宅騒音トラブルに対して、騒音レベルを調査する為に使用します。車のホーンやマフラーなど機械の異音や音量を測定します。材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ測定範囲0~130dBA質量(g)74(本体のみ)、118(電池込)タイプ騒音計電源単4電池×4精度±2dBA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×195分解能0.1dBAサンプリング約2回/秒使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
  • 騒音計 サウンドテストマスター Laserliner(レーザーライナー)

    騒音計 サウンドテストマスター

    Laserliner(レーザーライナー)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    本体に測定音量16000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快に測定値をデジタル表示。パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送。
    用途自動車・鉄道・航空機などの走行音・エンジン音。工場での機械音・作業音。建築・土木・。工事現場での騒音。住宅街での生活音。公共・商業施設での音量調査。鳥の鳴き声・虫の声などの自然音。付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池×6本、PCソフトウェア、転送ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×245表示分解能0.1dBRoHS指令(10物質対応)対応特性(周波数重み付け)A特性/C特性、(時間重み付け)FAST/SLOW周波数帯域(Hz)31.5~8000
  • 騒音ばく露計 リオン

    騒音ばく露計

    リオン
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作。簡単報告書作成。コンパクトかつ軽量。2つのボタンで測定の開始/終了が操作できます。ワニクリップでがっちりホールド。作業中でも外れにくいので、ばく露計のマイクロホン部を、測定対象者の頭部、首または肩の近くに装着できます。1回の充電で8.5時間以上の測定が可能、約48時間の測定データを保持することが可能です。騒音ばく露量が光の色でわかります。製品発売後にリリース予定(Google Playストアにて)モバイルアプリで「リアルタイムのデータ」や「NB-14に保存されているデータ(ストアデータ)」を確認可能(※NB-14とスマートフォンをケーブルで接続が必要です。)。専用PCソフトウェアで測定データの閲覧や報告書を作成可能
    付属品専用USBケーブル仕様●ストア周期:1秒●内蔵メモリ:約48時間の測定データを保持●測定レベル範囲:A特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性ピークサウンドレベル(75 dB ~ 146 dB)●測定機能(演算を同時に測定可能):A特性時間平均サウンドレベル LAeq、C特性時間平均サウンドレベル LCeq、C特性ピークサウンドレベル LCpeak、騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE●衝撃検知機能:予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、測定に影響を与えるため、本体のLED表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録します。寸法(mm)43×22×85質量(g)85電源リチウムイオン充電池(二次電池)、連続動作時間 12時間以上適合規格IEC 61252 : 2017、JIS C 1509-1: 2017 クラス 2、IEC 61672-1: 2013 class 2、VCCIクラスB表示電源状態、測定状態、過負荷/アンダーレンジ、衝撃検知、騒音ばく露量をLEDにて表示マイクロホンUC-52(代表感度:-33 dB)使用温湿度範囲温度-10 ℃~50 ℃、湿度10 % ~90 % RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホンを除く)測定周波数範囲20Hz~8kHz
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
    付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア寸法(mm)264×63×29質量(g)250規格IEC61672-1 TYPE2適合電源単4電池×4精度±1.4dB周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、Cメモリー64000データ測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
  • 騒音計 イチネンTASCO

    騒音計

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品風防、取扱説明書、ケース電源9V電池 006P精度±1.4dB騒音値(dB)(ダイナミックレンジ)60dB周波数補正特性AまたはC特性動特性FASTまたはSLOWマイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン電池寿命(時間)約60(アルカリ電池)メモリー(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.1秒測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ(LOW)30~90dB、(MID)50~110dB、(HI)70~130dB使用環境0~40℃/10~90%RH/2000m未満周波数範囲20Hz~8KHz警告OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている液晶表示4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒保管環境-10~60℃/10~75%RH
  • デジタル騒音計 イチネンTASCO

    デジタル騒音計

    イチネンTASCO
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
  • 騒音計キャリブレーター マザーツール

    騒音計キャリブレーター

    マザーツール
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。
    質量(g)約170電源1精度±0.5dB(規定の使用環境下において)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×113出力周波数(Hz)1000±4%使用環境気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar動作環境0~40℃直線性3%以下音圧レベル(dB)114と94(規定の使用環境下において)係数(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH保管環境-10~60℃
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷
    多機能タイプ(ロガー、最大値・最小値ホールド、バックライト、バーグラフ表示)の騒音計です。 USB出力によりパソコンでのモニタリングが可能です。
    用途環境調査、騒音計測、労働環境管理トラスコ品番417-4992セット内容ケース、ウインドスクリーン、ソフト、USBケーブル質量(g)290規格IEC61672-1 Class2 ANSI S1.4 Type2電源単4乾電池×4本(付属)精度±1.4dB(94dB,1kHz)対応OSWindows NT,2000,XP,Vista,7分解能0.1dB周波数範囲(Hz)20~8kHz 周波数補正A,Cメモリー最大32000データ 99メモリ測定レベル範囲(dB)30~130応答速度FAST(125mS)・SLOW(1sec)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×42×275
  • デジタル騒音計 A特性 デシベル計測 トライメイト

    デジタル騒音計 A特性 デシベル計測

    トライメイト
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    気になる音の大きさをボタンひとつで簡単チェック。測定中の最大値・最小値を表示できる「MAX・MIN」と測定値を画面に保持できる「HOLD」機能付き。
    用途オフィス、現場、工場などの騒音の確認に付属品テスト用乾電池、防風スクリーン寸法(mm)約180×55×30測定範囲30~130dB質量(g)120電源単4電池×3測定精度±1.5dB機能HOLD/MIN/MAX数値記録
  • 騒音計ケーブル SIBATA(柴田科学)

    騒音計ケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷
    室内環境測定セットIES-5000R用オプション品、普通騒音計 6230H用の接続ケーブルです。
  • デジタル騒音計 JAPPY

    デジタル騒音計

    JAPPY
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    工場、建築現場での騒音測定にご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 9V角型電池1個(アルカリ乾電池使用時)連続20時間 1秒2回測定完了 最小限の機能に集約し少ないボタンで操作が簡単!
    測定範囲【A特性】30.0 ~ 130.0 dB電源9V形乾電池 × 1個表示4桁 LCD表示測定精度±1.5dB (1kHz、94dBにて)分解能0.1 dBサンプリング2回/秒電池寿命約2時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 小型デジタル騒音計 THANKO(サンコー)[電子機器]

    小型デジタル騒音計

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。 しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。 また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。 2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。 三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
    付属品本体、日本語簡易説明書測定範囲30dBA~130dBA質量(g)151電源9V 乾電池(別途ご用意下さい)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147周波数補正特性Aマイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン解像度0.1dB周波数範囲31.5Hz~8.5KHz測定誤差±1.5db(94db@1KHz)保存温湿度範囲温度:-10~60° 湿度:10~70%動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80アズワン品番61-4702-35使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時)計測頻度1秒間に2回
  • Casella Cel CEL-6841/RS 騒音計フロントガラス Casella Cel

    Casella Cel CEL-6841/RS 騒音計フロントガラス

    Casella Cel
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = フロントガラス併用可能製品 = CEL 200CEL-240防風スポンジ. サウンドレベルメータの1/2インチエレクトレットマイクヘッドに装着可能な防風スポンジ。 CEL-240サウンドレベルメータ(品番 ; 477-110 477-110 を参照)の風防の交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル騒音計 エスコ

    デジタル騒音計

    エスコ
    68,000税込74,800
    1個
    翌日出荷
    仕様風防キャップ付サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm電源9V電池×1個(付属)精度±1.0dB分解能0.1dB機能最大・最小値表示測定レベル範囲(dB)32/130周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。 最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
    付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防寸法(mm)258×55×25質量(g)185規格IEC61672-1 class2適合電源006P(9V)電池×1精度±1.4dB機能最高・最低メモリ周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
  • データロガー騒音計 Tenmars

    データロガー騒音計

    Tenmars
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-3460-02
  • TESTO815デジタル騒音計 testo(テストー)

    TESTO815デジタル騒音計

    testo(テストー)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
    用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。トラスコ品番411-3241質量(g)195電源積層型9V乾電池×1本(付属)分解能0.1dB周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)32~130寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計