超小型データレコーダー
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる
加速度センサのレンジを最大2Gと1Gで選択できる
本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録できる
GL01dにはBluetooth機能を搭載しているため一部外部制御ができる
本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録できる ※計測条件、測定環境、電池性能による
記録データは標準アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる
記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができる
- 用途
- 【微小振動記録に最適】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。
G-MEN GR01d・GL01dは、最大2Gと1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。
本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。
記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。
記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。
例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微振動測定に最適です。
- 付属品
- USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)
- 質量(g)
- 約135(電池を含む)
- 電源
- 単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
- 温度範囲(℃)
- 0~50(±3)
- 測定項目
- 3軸加速度、温湿度
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 75.5×60.5×33
- センサー
- 【加速度】静的加速度:2G(±10% 測定分解能0.02G)、静的加速度:1G(±10% 測定分解能0.01G)
- 記録方式
- 【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)
- 通信方式
- USB(Type-C) 2.0準拠
- 使用温湿度範囲
- 0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)
- 動作表示
- 液晶表示
- 応答周波数(Hz)
- 100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)
- 記録間隔
- 1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
- 湿度範囲(%)
- 30~90RH(精度±10RH)
- サンプリング周期(ms)
- 1msec・2msec から選択
- 内容量
- 1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ

















