絞り込み
校正証明書
  • 付き(6)
周波数範囲(Hz)
  • 20~8000(5)
  • 31.5~8000(14)
  • 31.5~8500(3)
  • 31.5~16000(1)
測定レベル範囲(dB)
  • 30~130
  • 0~130(1)
  • 20~130(1)
  • 23~138(1)
  • 24~138(1)
  • 25~138(2)
  • 26~135(1)
  • 28~130(1)
  • 30~80(3)
  • 30~120(1)
  • 30~137(1)
  • 30~138(1)
  • 32~130(6)
  • 32~138(1)
  • 35~130(5)
  • 35~135(2)
  • 38~138(2)
  • 50~100(3)
  • 70~140(30)
  • 80~130(2)
1目盛(℃)
  • 0.1(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ケニス(4)
  • A-Gas Japan(3)
  • アズワン(2)
  • カスタム(2)
  • マザーツール(2)
  • リオン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • シンワ測定(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • JAPPY(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • UMAREX(ウマレックス)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • Tenmars(1)
  • CEM(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
  • SNDWAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(6)
デジタル騒音計 A特性 モノタロウデジタル騒音計 A特性モノタロウ(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。周波数範囲31.5Hz~8kHz材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(1.3MB)
デジタル騒音計 シンワ測定デジタル騒音計シンワ測定(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。仕様最高値ホールド機能付トラスコ品番756-9751質量(g)150(電池含む)電源9V乾電池 1本最小表示(分解能)0.1dB本体寸法(mm)185×63×35精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)周波数特性A/C切替周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB使用温湿度範囲0~40℃、10~90%保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%三脚取付ねじ1/4インチ応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウデジタル騒音計 A/C特性モノタロウ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.9MB)
騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付 アズワン騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付アズワン
23,600税込25,960
1個
9日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。
寸法(mm)50×25×125質量(g)約86種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図電源単4乾電池(テスト用付属)機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示測定レベル範囲A特性(dB)30~130数値表示・分解能(dB)0.1周波数範囲31.5~8.5kアズワン品番3-6677-01-20サンプルレート2回/秒校正証明書一般校正
壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 SNDWAY壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付SNDWAY
15,980税込17,578
1台
当日出荷
PCソフト付データロガー機能付壁掛け騒音 本体メモリ1年分を記録可能 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●壁掛け穴4つ●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●メーカ保証3か月付属品MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語材質(本体)硬質ABS質量(g)453電源(V)DC5/1A精度±1.5dB周波数範囲(Hz)31.5~8.5K測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番68-4065-77給電方式MicroUSB給電
データロガー騒音計 カスタムデータロガー騒音計カスタム
32,980税込36,278特価
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に付属品取扱説明書、風防スポンジ外形寸法(mm)68×245×45分解能0.1dB周波数特性A特性、C特性電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB周波数範囲31.5Hz~8kHz
デジタル騒音計 カスタムデジタル騒音計カスタム
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用)トラスコ品番176-6714材質/仕上ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188分解能0.1dB動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s)周波数特性A特性 / C特性電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時)サンプリング約2回/秒周波数範囲31.5Hz~8kHzオートパワーオフ約15分(解除可能)
デジタル騒音計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル騒音計(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
デジタル騒音計 サンワダイレクトデジタル騒音計サンワダイレクト
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。 周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。 事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風音防止の為のマイクカバーが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB質量(g)178電源9V形乾電池(006P型)×1個適合規格IEC61672-1 Class2精度±1.4dB表示3 1/2桁LCDディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×189マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサ周波数特性dBA(A特性)、dBC(C特性)解像度0.1dB周波数範囲31.5Hz~8kHz保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RHオートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ警告「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合電池寿命約30時間動作温度(℃)-20~60動作湿度(%RH)10~90表示周期0.5秒ダイナミックレンジ50dB
デジタル騒音計 アズワンデジタル騒音計アズワン(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
付属品ケース分解能0.1dB
壁掛けデジタル騒音計 SMART SENSOR(US)壁掛けデジタル騒音計SMART SENSOR(US)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
寸法(mm)220×120.9×36.7測定範囲30~130dBA、35~130dBC質量(g)463電源USB(DC5V 1A)測定精度±1.5dB分解能0.1dB周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZマイクロホンDia.6mm ECM タイプ機能時間加重:あり、最大/最小値:あり保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH周波数重み付け特性AまたはCの重み付け表示モード高速と低速の選択が可能アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
デジタル騒音計 校正証明書付 マザーツールデジタル騒音計 校正証明書付マザーツール
22,980税込25,278
1個
26日以内出荷
データホールド機能電池残量表示MAX値表示/MIN値表示バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特製:113.8dB、A特製:105.26dB●精度:±2dB(1kz)●電源:単4電池×3周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番64-3729-04校正証明書一般校正
デジタル騒音計 ケニスデジタル騒音計ケニス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア寸法(mm)264×63×29質量(g)250規格IEC61672-1 TYPE2適合電源単4電池×4精度±1.4dB周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、Cメモリー64000データ測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
小型デジタル騒音計 THANKO(サンコー)[電子機器]小型デジタル騒音計THANKO(サンコー)[電子機器]
6,298税込6,928
1個
当日出荷
お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。 しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。 また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。 2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。 三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
付属品本体、日本語簡易説明書測定範囲30dBA~130dBA質量(g)151電源9V 乾電池(別途ご用意下さい)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147周波数補正特性Aマイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン解像度0.1dB周波数範囲31.5Hz~8.5KHz測定誤差±1.5db(94db@1KHz)保存温湿度範囲温度:-10~60° 湿度:10~70%動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80アズワン品番61-4702-35使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時)計測頻度1秒間に2回
デジタル騒音計 ケニスデジタル騒音計ケニス
67,980税込74,778
1台(1台)
当日出荷
データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア寸法(mm)272×83×42測定範囲1レンジ 30~130dB質量(g)約390規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2電源単3電池×4(付属)精度±1.4dB(94dB/1kHz時)機能FAST/SLOWモード切替メモリー最大64000データRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル騒音計 DT8851 CEMデジタル騒音計 DT8851CEM
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
DT-8851はデータロガー機能付きのデジタル騒音計です。 最大32600件のメモリを記録可能。測定間隔を設定でき、騒音レベルと測定日時を自動記録します。
測定レベル範囲(dB)LO:30~80、Med:50~100、Hi:80~130、Auto:30~130周波数範囲31.5Hz~8kHz規格IEC61672 1タイプ2、ANSI S1.4 Type2精度±1.4dBダイナミックレンジ50dB時間重み付け特性Fast(125mS)、Slow(1s)マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク分解能0.1dB表示更新周期2回/秒アナログ出力AC/DC出力、AC=1V実効値 DC=10mV/dB電源9V角乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×76×50質量(g)350
デジタル騒音計 ケニスデジタル騒音計ケニス
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。 最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防寸法(mm)258×55×25質量(g)185規格IEC61672-1 class2適合電源006P(9V)電池×1精度±1.4dB機能最高・最低メモリ周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
普通騒音計 リオン普通騒音計リオン
179,800税込197,780
1台(1台)
当日出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。検定付です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
騒音計 A-Gas Japan騒音計A-Gas Japan
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
使い易さNO.1定番モデル測定範囲32~130dBで3段階レンジ切替が可能A/C特性、FAST/SLOWに対応別売騒音キャリブレータにて校正が可能です50dBのダイナミックレンジ
仕様周波数特性/WT:2レンジ(A特性、C特性)、タイムウェイト;FAST(125ms)、SLOW(1秒)付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:32~80dB、Med;50~100dB、Hi;80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下電池寿命約60時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×54×34測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
データロガー騒音計 A-Gas Japanデータロガー騒音計A-Gas Japan
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
等価騒音レベル測定可能音圧レベル測定可能SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600質量(g)約323電源単3電池×6表示分解能0.1dB動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)マイクロホンコンデンサマイクロホン周波数特性A特性、C特性測定レベル範囲(dB)30~130サンプリング1回/秒レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
騒音計 サウンドテストマスター Laserliner(レーザーライナー)騒音計 サウンドテストマスターLaserliner(レーザーライナー)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
本体に測定音量16000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快に測定値をデジタル表示。パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送。
用途自動車・鉄道・航空機などの走行音・エンジン音。工場での機械音・作業音。建築・土木・。工事現場での騒音。住宅街での生活音。公共・商業施設での音量調査。鳥の鳴き声・虫の声などの自然音。付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池×6本、PCソフトウェア、転送ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×245表示分解能0.1dBRoHS指令(10物質対応)対応特性(周波数重み付け)A特性/C特性、(時間重み付け)FAST/SLOW関連資料カタログ資料(0.6MB)周波数帯域(Hz)31.5~8000
デジタル騒音計 ケニスデジタル騒音計ケニス
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
多機能タイプ(ロガー、最大値・最小値ホールド、バックライト、バーグラフ表示)の騒音計です。 USB出力によりパソコンでのモニタリングが可能です。
用途環境調査、騒音計測、労働環境管理測定レベル範囲(dB)30~130周波数範囲(Hz)20~8kHz 周波数補正A,Cトラスコ品番417-4992セット内容ケース、ウインドスクリーン、ソフト、USBケーブル質量(g)290規格IEC61672-1 Class2 ANSI S1.4 Type2電源単4乾電池×4本(付属)精度±1.4dB(94dB,1kHz)対応OSWindows NT,2000,XP,Vista,7分解能0.1dBメモリー最大32000データ 99メモリ応答速度FAST(125mS)・SLOW(1sec)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×42×275
普通騒音計 リオン普通騒音計リオン
169,800税込186,780
1台(1台)
5日以内出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
データロガー騒音計 A-Gas Japanデータロガー騒音計A-Gas Japan
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能A/C特性、FAST/SLOWに対応学校、工場、機械などの騒音量測定に暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売))精度±1.4dB(94dB@1kHz)表示分解能0.1dBマイクロホンコンデンサマイクロフォンインターフェースSDカード/RS-232C/USB測定レベル範囲(dB)30~130サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600ディスプレイ液晶ディスプレイレンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB)使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
デジタル騒音計 JAPPYデジタル騒音計JAPPY
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
工場、建築現場での騒音測定にご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 9V角型電池1個(アルカリ乾電池使用時)連続20時間 1秒2回測定完了 最小限の機能に集約し少ないボタンで操作が簡単!
測定範囲【A特性】30.0 ~ 130.0 dB電源9V形乾電池 × 1個表示4桁 LCD表示測定精度±1.5dB (1kHz、94dBにて)分解能0.1 dBサンプリング2回/秒電池寿命約2時間(アルカリ乾電池使用時)
騒音計 サウンドテストマスター 校正証明書付 UMAREX(ウマレックス)騒音計 サウンドテストマスター 校正証明書付UMAREX(ウマレックス)
66,980税込73,678
1個
12日以内出荷
音量を測定、記録、リアルタイムでパソコン転送本体に16000測定データ保存可能
仕様測定精度:±1.5dB(94dB、1kHz)●表示(分解能):0.1dB●周波数重み付け特性:A特性/C特性●時間重み付け特性:FAST/SLOWHz●電源:単四乾電池6本●寸法:幅80×奥行35×高さ245mm●重量:350g●付属品:保管兼用キャリングケース、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池6本、PCソフトウェア、転送ケーブル●校正ポイントは、94db 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定レベル範囲A特性(dB)30~130測定レベル範囲C特性(dB)35~130周波数範囲(Hz)31.5~8000アズワン品番61-7345-08-20校正証明書一般校正
騒音計 イチネンTASCO騒音計イチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
周波数範囲20Hz~8KHz付属品風防、取扱説明書、ケース電源9V電池 006P精度±1.4dB騒音値(dB)(ダイナミックレンジ)60dB周波数補正特性AまたはC特性動特性FASTまたはSLOWマイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン電池寿命(時間)約60(アルカリ電池)メモリー(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.1秒測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ(LOW)30~90dB、(MID)50~110dB、(HI)70~130dB使用環境0~40℃/10~90%RH/2000m未満警告OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている液晶表示4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒保管環境-10~60℃/10~75%RH
デジタル騒音計 イチネンTASCOデジタル騒音計イチネンTASCO
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
データロガー騒音計 Tenmarsデータロガー騒音計Tenmars
45,100税込49,610
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-3460-02

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計