絞り込み
校正証明書
  • 付き(2)
周波数範囲(Hz)
  • 1.5~8000(1)
  • 20~8000(1)
  • 31.5~8000(2)
測定レベル範囲(dB)
  • 35~130
  • 0~130(1)
  • 20~130(1)
  • 23~138(1)
  • 24~138(1)
  • 25~138(2)
  • 26~135(1)
  • 28~130(1)
  • 30~80(3)
  • 30~120(1)
  • 30~130(29)
  • 30~137(1)
  • 30~138(1)
  • 32~130(6)
  • 32~138(1)
  • 35~135(2)
  • 38~138(2)
  • 50~100(3)
  • 70~140(30)
  • 80~130(2)
ブランド
  • アズワン(2)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • UMAREX(ウマレックス)(1)
  • ソーテック社(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(2)
デジタル騒音計 アズワンデジタル騒音計アズワン(1件のレビュー)
15,700税込17,270
1個
当日出荷
付属品ケース分解能0.1dB
壁掛けデジタル騒音計 SMART SENSOR(US)壁掛けデジタル騒音計SMART SENSOR(US)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
寸法(mm)220×120.9×36.7測定範囲30~130dBA、35~130dBC質量(g)463電源USB(DC5V 1A)測定精度±1.5dB分解能0.1dB周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZマイクロホンDia.6mm ECM タイプ機能時間加重:あり、最大/最小値:あり保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH周波数重み付け特性AまたはCの重み付け表示モード高速と低速の選択が可能アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
普通騒音計EX無 検定無 ソーテック社普通騒音計EX無 検定無ソーテック社
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
計量法に適合、JIS C 1509-1(2017 クラス2)対応済み環境騒音・交通騒音・工事騒音・作業騒音などに対応可能な普通騒音計です。等価騒音レベル(Leq)、最大値(Lmax) 最小値(Lmin) などの演算値を同時測定することができます。ボタン操作で各演算結果を読み出し確認できます。大きく見やすい液晶で113dB のワイドレンジを表示。瞬時値のデジタル表示の他バーグラフでも表示させる ことでより感覚的に音の動きを把握できます。直流・交流信号を同時に取り出せます。
仕様(リニアリティレンジ)113dB、実効値検出回路:デジタル演算方式寸法(mm)76×33×250測定範囲A特性 25~138dB/C特性 33~138dB/Z特性 38~138dB/バーグラフ表示範囲 最大110dB(20~130dB)質量(g)約400(電池含む)出力交流出力端子:1Vrms( フルスケール ) /直流出力端子:2.5V ( フルスケール )0.25V/10dB電源単三乾電池 4本 約26時間( アルカリ乾電池 )(AC100V:ACアダプタ-:オプション)※設定によって動作時間は変わります。適合規格計量法 普通騒音計/JIS C 1509-1:2017 (クラス2)/JIS C 1516:2014 (クラス2)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、/LN (L5、L10、L50、L90、L95)測定時間10秒 、1分 、5分 、10分 、15分、 30分1時間 、8時間 、 24時間および手動で任意の時間を設定可能/手動演算時間:最長24時間動特性F(速い)、S(遅い)周波数範囲20~8、000Hzサンプリング周期20.8μs (LP、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak)/100ms (LN)型式承認番号型式承認第TS163号
騒音計 サウンドテストマスター 校正証明書付 UMAREX(ウマレックス)騒音計 サウンドテストマスター 校正証明書付UMAREX(ウマレックス)
66,980税込73,678
1個
12日以内出荷
音量を測定、記録、リアルタイムでパソコン転送本体に16000測定データ保存可能
仕様測定精度:±1.5dB(94dB、1kHz)●表示(分解能):0.1dB●周波数重み付け特性:A特性/C特性●時間重み付け特性:FAST/SLOWHz●電源:単四乾電池6本●寸法:幅80×奥行35×高さ245mm●重量:350g●付属品:保管兼用キャリングケース、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池6本、PCソフトウェア、転送ケーブル●校正ポイントは、94db 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定レベル範囲A特性(dB)30~130測定レベル範囲C特性(dB)35~130周波数範囲(Hz)31.5~8000アズワン品番61-7345-08-20校正証明書一般校正
デジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ アズワンデジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズアズワン
31,780税込34,958
1台
9日以内出荷
周波数範囲(Hz)31.5~8k電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)分解能0.1dB校正証明書一般校正

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計