騒音計 :「高周波測定器」の検索結果
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲31.5Hz~8kHz
材質ABS樹脂
質量(g)約120
電源単4形電池×3本
精度±2dB(1kHz)
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)30~130
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。