騒音計 :「簡易騒音計」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンTASCO騒音計
周波数範囲20Hz~8KHz 付属品風防、取扱説明書、ケース 電源9V電池 006P 精度±1.4dB 騒音値(dB)(ダイナミックレンジ)60dB 周波数補正特性AまたはC特性 動特性FASTまたはSLOW マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン 電池寿命(時間)約60(アルカリ電池) メモリー(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.1秒 測定レベル範囲(dB)30~130 測定レンジ(LOW)30~90dB、(MID)50~110dB、(HI)70~130dB 使用環境0~40℃/10~90%RH/2000m未満 警告OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている 液晶表示4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒 保管環境-10~60℃/10~75%RH
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング