騒音計 :「騒音表示」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ
測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃
質量(g)81(電池含まず)
電源単4電池×3本(付属)
使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144
分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃
機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ
校正可
サンプリング約3回/秒
周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性)
保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)
電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります
騒音計・地震計・振動計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。