騒音計 :「電池ケース6v」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アナログ出力付の本格派ハンディー型。A/C特性、FAST/SLOWに対応。オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。データロガー付なので本体に記録が残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。50dBのダイナミックレンジ
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約295(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個
精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)
外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
測定レベル範囲(dB)30~130
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒
レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。