騒音計 :「騒音測定」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
等価騒音レベル測定可能。音圧レベル測定可能。SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600 質量(g)約323 電源単3電池×6 表示分解能0.1dB 動特性FAST(125mS)、SLOW(1S) マイクロホンコンデンサマイクロホン 周波数特性A特性、C特性 測定レベル範囲(dB)30~130 サンプリング1回/秒 レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB) 使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45 測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。学校、工場、機械などの騒音量測定に。暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490 電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売)) 精度±1.4dB(94dB@1kHz) 表示分解能0.1dB マイクロホンコンデンサマイクロフォン インターフェースSDカード/RS-232C/USB 測定レベル範囲(dB)30~130 サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600 ディスプレイ液晶ディスプレイ レンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB) 使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと) 電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45 測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

A-Gas Japan騒音計
使い易さNO.1定番モデル。測定範囲32~130dBで3段階レンジ切替が可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。50dBのダイナミックレンジ
仕様周波数特性/WT:2レンジ(A特性、C特性)、タイムウェイト;FAST(125ms)、SLOW(1秒) 付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 質量(g)約200(電池含む) 電源006P(9V)電池×1個 精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz) 表示分解能0.1dB 外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms) マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン 測定レベル範囲(dB)30~130 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒 レンジ切替3段階(Low:32~80dB、Med;50~100dB、Hi;80~130dB) 使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下 電池寿命約60時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×54×34 測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります