騒音計 :「rs232cカード」の検索結果
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。学校、工場、機械などの騒音量測定に。暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490
電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売))
精度±1.4dB(94dB@1kHz)
表示分解能0.1dB
マイクロホンコンデンサマイクロフォン
インターフェースSDカード/RS-232C/USB
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600
ディスプレイ液晶ディスプレイ
レンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。