絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(2)
  • リオン(14)
  • ソーテック社(6)
  • アズワン(5)
  • カスタム(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • 小野測器(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • ケニス(4)
  • マザーツール(3)
  • ACO(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • SNDWAY(2)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
周波数範囲(Hz)
  • 20~8000(1)
  • 31.5~8000(1)
測定レベル範囲(dB)
  • 20~130(1)
  • 32~130(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
TESTO815デジタル騒音計 testo(テストー)TESTO815デジタル騒音計testo(テストー)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。測定レベル範囲(dB)32~130周波数範囲(Hz)31.5~8000トラスコ品番411-3241質量(g)195電源積層型9V乾電池×1本(付属)分解能0.1dB寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
TESTO816-1普通騒音計 testo(テストー)TESTO816-1普通騒音計testo(テストー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用周波数範囲20-8kHz仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書トラスコ品番820-7541質量(g)390精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)分解能0.1dB動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec周波数特性A/Cバッテリー4 x type AA batteries測定レベル範囲(dB)20~130測定単位dB測定間隔0.5秒

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計