絞り込み
測定レベル範囲(dB)
  • 20~130(1)
  • 32~130(1)
周波数範囲(Hz)
  • 20~8000(1)
  • 31.5~8000(1)
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(2)
  • SKC(環境測定)(36)
  • リオン(10)
  • ケニス(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • アズワン(2)
  • 小野測器(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • マザーツール(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • ソーテック社(2)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • JAPPY(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • TESTO816-1普通騒音計 testo(テストー)

    TESTO816-1普通騒音計

    testo(テストー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
    用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチトラスコ品番820-7541質量(g)390精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)分解能0.1dB動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec周波数特性A/Cバッテリー4 x type AA batteries測定レベル範囲(dB)20~130測定単位dB周波数範囲20-8kHz測定間隔0.5秒
  • TESTO815デジタル騒音計 testo(テストー)

    TESTO815デジタル騒音計

    testo(テストー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷
    軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
    用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。トラスコ品番411-3241質量(g)195電源積層型9V乾電池×1本(付属)分解能0.1dB周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)32~130寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

騒音計