さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • カスタム(4)
  • ケニス(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • testo(テストー)
  • Casella Cel(1)
  • 20~130(1)
  • 20~8000(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

騒音計 :「騒音計 風防」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
TESTO816-1普通騒音計 testo(テストー)TESTO816-1普通騒音計testo(テストー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用周波数範囲20-8kHz仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書トラスコ品番820-7541質量(g)390精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)分解能0.1dB動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec周波数特性A/Cバッテリー4 x type AA batteries測定レベル範囲(dB)20~130測定単位dB測定間隔0.5秒

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら