絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • 昭和測器(60)
  • IMV(25)
  • SRIC(スリック)(9)
  • リオン(7)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • TIME(5)
  • マザーツール(3)
  • SMART SENSOR(US)(3)
  • アズワン(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • エスコ(2)
  • はくでん(2)
  • JFEアドバンテック(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 明立精機(1)
  • 桜井(1)
  • フジワーク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動計 A-Gas Japan振動計A-Gas Japan
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
振動計のベーシックモデル機械設備等の振動測定に振動速度と加速度を測定振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ16×30質量(g)磁気プローブ:約38電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)センサー圧電型センサディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒使用環境0~40℃、0~80% RH測定周波数10Hz~1kHz
振動計 A-Gas Japan振動計A-Gas Japan
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
センサ一体型のコンパクトモデル機械設備等の振動測定に振動速度と加速度を測定
仕様●校正点:速度50mm/s(160Hz)、加速度50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度 200m/s2:0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度 200mm/s:0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ9×30電源単4電池×4精度±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃サンプリング1秒ディスプレイLCD、20mm×28mm使用環境0~50℃、0~80%RH測定周波数10Hz~1kHz
データロガー振動計 A-Gas Japanデータロガー振動計A-Gas Japan
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
2チャンネル同時表示機械設備等の振動測定にデータロガー付なのでPCでデータ管理データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm質量(g)センサープローブ:99電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)ケーブル長(m)1.2精度[速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)測定方式圧電センサ表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定寸法(Φ×mm)センサープローブ:16×37インターフェースRS232/USBサンプリング1回/秒ディスプレイ52×38mm測定周波数10Hz~1kHz記録間隔1秒~3600秒
データロガー振動計 A-Gas Japanデータロガー振動計A-Gas Japan
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能機械設備等の振動測定にデータロガー付なのでPCでデータ管理データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm質量(g)センサープローブ:99電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)ケーブル長(m)1.2精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)測定方式圧電センサ表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定寸法(Φ×mm)Φ16×37インターフェースRS232/USBサンプリング1回/秒ディスプレイ52×38mm測定周波数10Hz~5kHz記録間隔1秒~3600秒

騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります

振動計