絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- リオン(122)
- IMV(11)
- マザーツール(5)
- 小野測器(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- testo(テストー)(1)
- ハゼット(1)
「校正証明書」から絞り込む

騒音変換器
A-Gas Japan¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷騒音の長期計測に。設置が簡単。4線設置仕様測定範囲(dB):30~130電源DC12~24V 20mA動特性FAST(125ms)、SLOW(1S)周波数特性A/C出力電流(mA)アナログ:4-20使用環境0~70℃ 85%RH未満
騒音キャリブレータ
A-Gas Japan¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷正確な騒音を測定するための必需品。校正が簡単に、素早くできます。1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます仕様●音圧レベル精度:±0.5dB●湿度係数:±0.1dB/10% RH●出力音圧レベル:114dBと94dB/20μPa電源(V)006P(9電池×1機能電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になると動作しなくなります)使用環境0~40℃、0~90%RH、規定:温度20℃、相対温度65% RH、大気圧1013hpa温度係数±0.015dB/℃直線性3%以下出力周波数1000Hz±4%
振動変換器
A-Gas Japan¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷機械設備等の長期計測に。設置が簡単仕様●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●校正点:[速度]50mm/s (160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm (160Hz)●測定:速度、加速度(RMS)、変位 (p-p ( peak-peak ))測定範囲[速度」0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm電源DC12V~DC30V 20mAケーブル長(m)1.2精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading (at160Hz、80Hz、23±5 ℃)表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001mm寸法(Φ×mm)Φ16×37出力電流(mA)アナログ:4-20測定単位[速度]mm/s・cm/s、[加速度]m/s2・g、[変位]mm測定周波数10Hz~5kHz