騒音計・地震計・振動計その他関連用品 :「騒音測定」の検索結果
関連キーワード
正確な騒音を測定するための必需品。校正が簡単に、素早くできます。1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます
仕様●音圧レベル精度:±0.5dB●湿度係数:±0.1dB/10% RH●出力音圧レベル:114dBと94dB/20μPa
電源(V)006P(9電池×1
機能電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になると動作しなくなります)
使用環境0~40℃、0~90%RH、規定:温度20℃、相対温度65% RH、大気圧1013hpa
温度係数±0.015dB/℃
直線性3%以下
出力周波数1000Hz±4%
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。