騒音計・地震計・振動計その他関連用品 :「電流 検知 器」の検索結果
関連キーワード
今まで設置が困難だった空間にも、音場への影響を与えず使用ができる「超小型マイクロホン」です。
超小型!狭い空間でも外乱にならず音圧測定が可能
超軽量!両面テープで固定も可能
TEDS、CEマーキングに対応
用途狭い場所の音圧計測/複数使用による音圧分布計測
付属品データシート:1 部、取扱説明書:(和英)各 1 部
適合【CEマーキング】EMC 指令 2014/30/EU 規格 EN61326-1、RoHS 指令 2011/65/EU 規格 EN50581【TEDS】IEEE 1451.4:2004 Version: 1.0、Template :27 Microphone with built-in Preamplifier
質量(g)約 48(製品)/ 約 0.3(センサ部のみ)
タイプ自由音場型
使用温度範囲(℃)-30 ~ +80 センサ部の先端から 2500 mm 以内 / 0 ~ +50 センサ部の先端から 2500 mm 以外(プリアンプ部のコネクタまで)
外形寸法(mm)プリアンプ部:Φ13.6×46.8(BNCコネクタ込み)、ケーブル(ブッシュ込):2850
電圧(V)DC18 ~ 26(定格 24)
感度-37 .0± 3 dB re.1 V/Pa (14 mV/Pa)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサ部:4.7×7.1×3.3
周波数範囲200 ~ 16 kHz (± 2.5 dB)
電流(mA)2.2 ~ 4.9(定格 4.0)
保存温度範囲(℃)-10 ~ +60 (センサ部、プリアンプ部)
音圧レベル(dB)114 以上(1 kHz、全高調波歪率:3 %)
駆動方式CCLD(定電流駆動)
RoHS指令(10物質対応)対応
自己雑音レベル(dB)36 以下(A特性)
保存湿度範囲(%RH)0 ~ 90(結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)0 ~ 90(結露しないこと)
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。