商品豆知識
「間口(mm)」から絞り込む
528(1)
678(1)
828(1)
1128(1)
1428(1)
1728(1)
山金工業製ワークテーブル150シリーズ半面棚板用オプション仕切板です。
用途はめ込むだけでセット完了、半面棚板上の任意の位置へスライドすることができます。●全面棚板でのご使用にも対応しており、その場合仕切板は前後で分割されます。
高さ(mm)300
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)5
入数1セット(2枚入)
RoHS指令(10物質対応)対応
山金工業製ロジスタンド用のオプション段ボール仕切枠です。
用途別売の段ボール棚に取り付けることで、段ボールの倒れ防止・仕切りとして使用できます。間口方向の任意の位置にセットできます。
適合本体ロジスタンド ダンボール棚セット付
質量(kg)2
高さ(mm)393
奥行(mm)594.2
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
入数1セット(2個入)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
山金工業製ロジスタンド用のオプション段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。
用途別売の段ボール仕切枠をセットすることで折りたたんだ段ボールを取りやすい位置に収納できます。下側からでも積載量がみえやすいパイプ式の棚です。
奥行(mm)581
材質(棚板)スチール
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。