汎用タイプ :「薄型 照明器具」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
900(1)
1200(1)
1500(1)
パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W) 材質本体:スチール 高さ(mm)1970~2170、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)800 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)100 電源コード(m)4 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)