商品豆知識
「間口(mm)」から絞り込む
すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。
高さは750~1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。
仕様組立式
トラスコ品番809-2664
材質本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板
キャスター自在車(ストッパー付き2コ・無2コ)
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)50
間口×高さ(mm)【ボード間】634×450
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)474×358×53{仕切2枚付}
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
仕様組立式
トラスコ品番393-3199
引出し内寸法(mm)469×373×39
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
材質スチール
高さ(mm)1100
奥行(mm)600
間口(mm)900
均等荷重(kg)200
荷重(kg)(全体)200
グリーン購入法適合
汎用タイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。