汎用タイプ :「実験台」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「奥行(mm)」から絞り込む
450(2)
600(2)
750(1)
軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル・サポートテーブル/一人用の簡易実験用作業台としてご使用いただける天板付きラボワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの実験器具などを収納して一人用作業台としてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途実験室、研究施設等での軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板) 色(天板)ブラック 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブル・サポートテーブルや、一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。RoHS2指令対応塩ビシート天板仕様。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材の塩ビシートは改正RoHS指令に対応。床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)・耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等での組立・検品・検査・梱包作業等におすすめです。耐薬品性・耐溶剤性にも優れるため、実験室や研究室等でもご使用いただけます。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はライトグレー色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)塩ビシート 色(天板)ライトグレー 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング