汎用タイプ :「軽作業台」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
900(3)
1200(3)
1500(3)
1800(5)
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番859-0137 材質本体:スチール ホワイト 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)1800 均等荷重(kg)250 ねじ寸法アジャスター:M16×2.0 材質(天板)リノリューム張 色(脚部)ホワイト(W) 引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
1台
61,980 税込68,178
7日以内出荷

引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番856-3794 材質本体:スチール ホワイト 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)1800 均等荷重(kg)180 ねじ寸法アジャスター:M16×2.0 材質(天板)リノリューム張 色(脚部)ホワイト(W) 引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
高さ(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)リノリューム張 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)