汎用タイプ :「重量作業台」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
900(1)
1200(1)
1500(3)
1800(25)
重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 動画あり
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板1枚付 グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超重量作業台 Wタイプ サカエ 動画あり
サカエ超重量作業台 Wタイプ
エコ商品
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ 動画あり
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板2枚付 グリーン購入法適合 アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

重量作業台KWタイプ サカエ 動画あり
サカエ重量作業台KWタイプ
エコ商品
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に 天板厚さ(mm)38 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ
1個ほか
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり トラスコ品番467-3484 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり トラスコ品番467-2798 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
トラスコ品番467-3191 種別完成品 材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン キャスター100mm 固定車2個・自在車2個 引出し数1列1段 F-1 カギあり 荷重(kg)(移動時)300
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番467-3441 種別完成品 材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン キャスター100mm 固定車2個・自在車2個 荷重(kg)(移動時)300
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番467-3182 種別完成品 材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン キャスター100mm 固定車2個・自在車2個 荷重(kg)(移動時)300
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
トラスコ品番467-2763 種別完成品 材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン キャスター100mm 固定車2個・自在車2個 引出し数1列1段 F-1 カギあり 荷重(kg)(移動時)300
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番467-2755 種別完成品 材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン キャスター100mm 固定車2個・自在車2個 荷重(kg)(移動時)300
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

3方幕板付で、キャビネットD-4Zの引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。
仕様三方幕板付 材質本体:スチール 使用キャビネット1列4段 D-4Z カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3方幕板付で、キャビネットD-3Zの引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。
仕様三方幕板付 材質本体:スチール 使用キャビネット1列3段 D-3Z カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-2682 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3123 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。ホワイトボード付の前パネルを天板に取り付けます。引出しはご希望の位置に取付けできます。
仕様(前パネル・ホワイトボード)SFP型 トラスコ品番467-3379 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6772 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
トラスコ品番240-6781 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番240-6799 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

3方幕板付で、キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり トラスコ品番467-3221 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

3方に幕板が付いており、天板下に置いた物がこぼれ出ることを防いでいます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
仕様幕板有 トラスコ品番240-7132 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

3方に幕板が付いており、天板下に置いた物がこぼれ出ることを防いでいます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。
仕様幕板有 トラスコ品番240-7141 種別完成品 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.41MB) アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.41MB)
1台ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)