「間口(mm)」から絞り込む
450(1)
600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。)
作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
無段階調整・微調整が簡単にできます。
天板に物を載せたままでも操作が可能です。(耐荷重の範囲内)
ハンドル操作は両側から可能。ハンドル受けも両側面に設置しており、作業時の邪魔を致しません。
仕様●サイズ:1200(W)×750(D)×710~1010(H)mm●重量:59.3kg●色:天板:アイボリー 本体:シルキーホワイト●耐荷重:停止時:300kg 昇降時:100kg●天板厚:20mm
アズワン品番65-2293-25
1台
¥196,000
税込¥215,600
当日出荷
高さは25mmピッチで調整可能です。
プレートの周りには、高さ20mmの縁が付いている為、滑り落ちしません。
キャスター自在キャスター×4(内2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×405×720/995(H)
キャスター径(Φmm)直径75mm
1個
¥63,500
税込¥69,850
翌日出荷
仕様室内での軽作業に最適です。
車輪径(Φmm)63(ゴム車)
テーブル寸法(mm)450×450
アズワン品番64-2216-78
揚高(mm)680~1000
1台
¥95,600
税込¥105,160
当日出荷
室内での軽作業に最適です。
最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番EA520XE-1
ストローク(mm)250
車輪径(Φmm)63
材質(車輪)ゴム
テーブル寸法(mm)450×450
1個
¥76,800
税込¥84,480
翌日出荷
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。