高さ調整タイプ :「作業台・実験台」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
1200(6)
1500(6)
1800(6)
中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/特殊アクリル系樹脂天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)630~1280 材質(本体)スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100 コード長さ(m)3.2 材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板 色(天板)ダークグレー 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 取扱説明書(0.68MB) (0.64MB) アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)630~1280 材質(本体)スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100 コード長さ(m)3.2 材質(天板)特殊アクリル系樹脂天板 色(天板)ダークグレー 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)250 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 取扱説明書(0.68MB) アジャスター45Φ、ネジ径 M12×P1.75
1台
319,800 税込351,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。 またアイボリー色を採用していますので、現場が明るくなります。高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 付属品アース線 種類天板:改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット 電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下 天板厚さ(mm)21 アース線の長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT5/耐荷重400kg/メラミン天板/H500~650) サカエ 動画あり
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。 またパールホワイト色を採用していますので、現場が明るくなります。高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
用途電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)800~1000 材質(本体)スチール 材質(天板)改正RoHS10物質対応帯電防止天板 色(天板)アイボリー 均等耐荷重(kg)350 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) 色(脚部)パールホワイト
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)