商品豆知識
「間口(mm)」から絞り込む
430(1)
492(2)
900(5)
1200(2)
1800(1)
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。
移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、食品工場など。
トラスコ品番207-2324
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
キャスタースチール金具Φ75mm エラストマー車輪(自在、ストッパー付各2個)
テーブル寸法(mm)W440×D380
アズワン品番64-8561-86
均等積載量(kg/段)上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10
最大積載量(kg/台)16
1台
¥71,980
税込¥79,178
15日以内出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
仕様こぼれ止め付
トラスコ品番272-0950
材質スチール
質量(kg)10
色ホワイト
高さ(mm)370~450
奥行(mm)300
間口(mm)430
間口W×奥行D×高さH(mm)430×300×370~450
キャスター自在ストッパー4個付
均等荷重(kg)20
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)スチール
均等耐荷重(kg)20
高さ調節20mmピッチで10段階
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
50mmピッチで高さの調節が可能です。
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチール
色ホワイト
種類キャスター付
キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
材質(キャスター)ゴム
昇降方式金具調整式
ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
色(脚部)ホワイト(W)
高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。
材質キャスター金具:スチール
色ダークグレー
種類キャスター付
キャスター100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個
材質(キャスター)ゴム
ラチェット式で20ミリピッチで15段階に高さが調節できます。作業に合わせて高さ調節ができます。
色本体:ホワイト
天板厚さ(mm)20
昇降方式ラチェット式
ねじサイズアジャスター:M12 P1.75
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質キャスター金具:スチール
色ホワイト
種類キャスター付
キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
材質(キャスター)ゴム
取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。
移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、クリーンルームなどに。
トラスコ品番215-2791
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、車輪:ウレタン
キャスターステンレス金具Φ75mm ウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
テーブル寸法(mm)W440×D380
アズワン品番64-8561-85
均等積載量(kg/段)上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10
最大積載量(kg/台)16
1台
¥83,980
税込¥92,378
15日以内出荷
座り作業か立ち作業によって716~1016mmの間で最適な高さに合わせることができます。
作業に合わせて手軽に移動させることができます。
材質キャスター金具:スチール
色ブラック/オレンジ
種類キャスター付
ピッチ(mm)(高さ調節)50
キャスターEW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)
材質(キャスター)ゴム
ねじサイズM16×2.0
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。