移動タイプ(キャスター付) :「15mm」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
1200(1)
軽量作業台/耐荷重150kg_ブラックシリーズ_移動式H804_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業におすすめの、黒色を基調としたおしゃれなキャスター付汎用作業台!。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。天板面は木目柄ダークブラウン色、脚部カラーはマットブラック色。リアルな質感・高級感のある木目柄の天板は、シックな雰囲気を演出します。天板の表面材には、エンボス加工を施した木目柄の指紋レスメラミン化粧板を採用。指紋がつきにくく光の反射を抑える為、作業環境・作業効率向上に貢献します。メラミン化粧板は、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れる為、オフィス家具の表面材にもよく使用されています。さらに、天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。耐荷重は軽作業に最適な均等150kg(自重含む)。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:60Φストッパー付ナイロン双輪キャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)804 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)60 材質(天板)指紋レスメラミン化粧板 色(天板)木目柄ダークブラウン ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L15 キャスター種類双輪キャスター自在ストッパー付き4個 均等耐荷重(kg)150(自重含む) 色(本体)マットブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150(自重含む) 色(脚部)マットブラック
1台
37,702 税込41,472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業台』には他にこんなカテゴリがあります