作業台アクセサリ :「キャスター 自在」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山金工業製ワークテーブル150/LABシリーズ「固定式」にご使用いただけるキャスターセットです。作業台に取り付ければ移動時にワンタッチで移動式に切り替えが可能!。移動式にも固定式にもワンタッチで簡単に切り替えができるため、レイアウト変更を素早く簡単にできます。
用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在ストッパー無し4個 入数1台分 取扱説明書(0.6MB)
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用 山金工業 動画あり
脇机、補助テーブルとしてご使用いただけるキャビネットワゴンです。カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、使用シーンを選びません!。山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オープンタイプ・扉付タイプには棚板1枚付き(30mmピッチで高さ変更可能)、棚板耐荷重は均等30kg迄です。引き出しタイプは引き出し3段型・4段型をご用意。引き出しはフルオープンで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。引き出し耐荷重は1段あたり10kg迄。1台あたりの全体耐荷重は、自重含む均等80kg迄です。(キャビネットワゴン4機種共通)
用途脇机、補助テーブルとして。使用例:オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 総耐荷重(kg)80 高さ(mm)550 奥行(mm)442 間口(mm)441 キャスター50Φゴムキャスター グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)