作業台アクセサリ :「Pネジ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
用途エラストマー車なのでウレタン車・ゴム車と比べるとクッション性が比較的高くなります。耐水性も高いです。
ねじ径M12×P1.75×L25
耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む)
1ヶ当たりの耐荷重(kg)60
車輪エラストマー車
キャスター径(Φmm)100
取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
用途ウレタン車なのでゴム車やエラストマー車と比べると耐油性が高くなります。
ねじ径M12×P1.75×L25
耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む)
1ヶ当たりの耐荷重(kg)60
車輪ウレタン車
キャスター径(Φmm)100
取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
用途ストッパーは車輪の回転と軸の回転を止めるダブルストッパーです。
ねじ径M12×P1.75×L25
耐荷重(kg)300(作業台取付時・自重含む)
1ヶ当たりの耐荷重(kg)100
車輪ダブルストッパー付きウレタン車
キャスター径(Φmm)100
取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのスチール製ロングアジャスターです。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。
質量(kg)0.8
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg)1000/本
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100
総耐荷重(kg)1000/本
山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのステンレスSUS304製ロングアジャスターです。SUS304製なのでさびにくく、耐食性に優れています。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。
質量(kg)0.8
材質(本体)ステンレスSUS304
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。