作業台用ビニールマットTRUSCO当日出荷から8日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに仕様各種サイズカット可能材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2
簡易作業台 イージーレッグTRUSCO当日出荷
合板を素材として生産しており強度を高めています。<br />接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。<br />組み立てが簡単で持ち運びに便利です。<br />表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
作業台用ゴムマットTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5色黒ゴム硬度60°
作業台用ビニールマットTRUSCO当日出荷から8日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
作業台用上棚 側面取り付け型 ホワイトTRUSCO翌々日出荷から5日以内出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型材質スチール色ホワイト高さ(mm)385タイプ背面取り付け用奥行(mm)260最大積載量(kg)20
作業台用上棚 背面取り付け型 ホワイトTRUSCO5日以内出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型材質スチール色ホワイト高さ(mm)375タイプ背面取り付け用奥行(mm)260最大積載量(kg)20
ストッパー付キャスターTRUSCO翌々日出荷
適合RAEM-1800C75トラスコ品番509-9978質量(kg)2
作業台用ゴムマット黒1500×900×5TRUSCO5日以内出荷
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。トラスコ品番432-2592材質天然ゴム厚さ(mm)5質量(kg)8.8奥行(mm)900間口(mm)1500ゴム硬度60°
作業台用上棚側面取り付け型グリーンTRUSCO5日以内出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型材質スチール色グリーン高さ(mm)385タイプ背面取り付け用奥行(mm)260最大積載量(kg)20
LED照明セットTH型TRUSCO6日以内出荷
作業台に取り付け可能なLED照明セットです。<br />手元を明るくし、見やすくできます。
適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
コバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付TRUSCO当日出荷
P型コバンザメをパンチングパネルに付けるためのアタッチメントです。
ライトビンを掛けて小物類の整理が可能です。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるビンラックを掛け小物類の管理に最適ですKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能
用途P型用のマグネット付パネル。工具の管理適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPFをセット可能トラスコ品番491-1032材質スチール、フェライト磁石、天然ゴム高さ(mm)81質量(g)360奥行(mm)12間口(mm)216.2吸着力(N)34.3×2最大積載量(kg)2.5/個
作業台用薄型1段引出しW色TRUSCO5日以内出荷
積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
仕様仕切板を取り付けることが可能トラスコ品番467-3506適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型種別カギなし材質スチール質量(kg)7色ホワイト高さ(mm)90奥行(mm)500間口(mm)450
ツールハンガー TH型TRUSCO5日以内出荷
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。
各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
高さ(mm)1205奥行(mm)405取付可能厚(mm)(天板)45まで
作業台用ゴムマットTRUSCO当日出荷から9日以内出荷
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5色ブラック間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
側面パネル(軽量作業テーブル用)580X300TRUSCO3日以内出荷
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチトラスコ品番467-3298質量(kg)2高さ(mm)300奥行(mm)25間口(mm)580色(パネル)ブラック
軽作業用テーブル用各種オプション取付金具TRUSCO7日以内出荷
TFAE型取り付け用各種オプションを取り付ける際に必要です。
高さ(mm)265間口(mm)65奥行(mm)35トラスコ品番467-3263質量(kg)0.5
作業台オプション オプションフルセット”TH型”TRUSCO6日以内出荷
壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。<br />各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。<br />パネルは100mmピッチで高さ変更可能です。
用途作業台に取り付け、使用します。適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
軽量作業台用オプションTRUSCO翌々日出荷
用途軽量作業用テーブル「TFAE型」用オプショントラスコ品番770-3651材質本体:スチール質量(kg)10色ブラック/オレンジ高さ(mm)665奥行(mm)200間口(mm)1202
TH型ツールハンガーTRUSCO5日以内出荷
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能付属品フック2個適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)405
HW型用下棚W1800TRUSCO5日以内出荷
トラスコ品番466-9983適合機種GW型、UT型、HW型、DW型材質スチール質量(kg)7色グリーン高さ(mm)30奥行(mm)250間口(mm)1654最大積載量(kg)50
AE型用下棚 ホワイトTRUSCO5日以内出荷
適合機種AE型、HAE型、AEM型材質スチール色ホワイト高さ(mm)23奥行(mm)240最大積載量(kg)20
オプションキャスターセット(4個1セット) ゴム車タイプTRUSCO翌々日出荷
作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます。
用途作業台などに使用できます。付属品スパナ1本(サイズ30mm)トラスコ品番538-6384適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型材質スチール、車輪:ゴム、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)100取付高(mm)134軸長(mm)25ねじ径(mm)M16×P2
UDK型作業台用薄型1段引出し ホワイトTRUSCO5日以内出荷
積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
トラスコ品番467-3581適合機種AE型、AEM型、AEW型、AEWK型、AO型、AWM型、BE型、BO型、CFW型、CLM型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、UTV型、TWZ型、TFAE型、TFAEM型種別カギあり材質スチール質量(kg)6色ホワイト高さ(mm)90奥行(mm)499間口(mm)450
AEW型用下棚W1800用TRUSCO翌々日出荷
トラスコ品番466-7701適合機種AEW型、CFW型、AWM型、HAEW型、AED型、LEW型材質スチール質量(kg)4.5色ダークグレー高さ(mm)23奥行(mm)240間口(mm)1647最大積載量(kg)20
作業台用 吊り下げ式引出し ヤンググリーンTRUSCO5日以内出荷
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型種別カギあり材質スチール色ヤンググリーン奥行(mm)530間口(mm)495
”回転キャリープラット” レール(直線用)TRUSCO6日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。<br />手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。<br />作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。<br />連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじタイプ直線用板厚(mm)1.2レール(mm)幅12.0×高さ12.0
コンテナ受けTRUSCO6日以内出荷
VNコンテナをセットできます。<br />ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理できます。
レールハンガーセットTRUSCO6日以内出荷
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
付属品吊り下げ用フック 2個トラスコ品番467-1562適合機種TH型、THRC-1500材質スチールタイプ間口900mm用間口(mm)850
スチール引出しTRUSCO6日以内出荷
トラスコ品番504-7706間口W×奥行D×高さH(mm)635×457×48
作業台連結引き出しW色TRUSCO5日以内出荷
積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
仕様仕切板を取り付けることが可能トラスコ品番467-3522適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型種別カギなし材質スチール質量(kg)11色ホワイト高さ(mm)165奥行(mm)500間口(mm)450
作業台用吊り下げ式引出し ホワイトTRUSCO翌々日出荷から5日以内出荷
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型種別カギあり材質スチール色ホワイト奥行(mm)530間口(mm)495
SFP型 作業台用パンチング前パネル ホワイトボード付 ホワイトTRUSCO5日以内出荷
パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール色ホワイト高さ(mm)1000
HW型作業台用下棚 ホワイトTRUSCO5日以内出荷
適合機種GW型、UT型、HW型、DW型材質スチール色ホワイト高さ(mm)30奥行(mm)250最大積載量(kg)50
引き出し F型TRUSCO(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。
間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能。
軽量作業テーブル用側面パネル 490X250TRUSCO7日以内出荷
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチ適合作業台/TFKSS-0960・TFKSS-0960C75、取付金具/TFKS-K(2個)トラスコ品番456-1406質量(kg)1.85高さ(mm)250奥行(mm)25間口(mm)490
エアー源カプラ(軽量作業テーブル用) 2口付TRUSCO7日以内出荷
手元近くにエア源カプラを付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95間口(mm)51奥行(mm)118仕様カプラ/2口付トラスコ品番467-3239質量(kg)0.6
高さ調節セルライン作業台用支柱セットTRUSCO7日以内出荷
各オプションを取り付けるための作業台にセットする支柱です。
100mmピッチで穴が開いており、作業にあわせてオプションの高さを変えることができます。
高さ(mm)1270間口(mm)26奥行(mm)405適合CLMタイプトラスコ品番466-8073質量(kg)6.5
作業台用パネルギガ・セレクション税込¥28,578¥25,980
パレット回転台セーフラン安全用品税込¥74,778¥67,980