作業台アクセサリ :「作業用」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに 仕様各種サイズカット可能 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 材質天然ゴム 厚さ(mm)5 ゴム硬度60°
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。 材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ 幅(mm)900 厚さ(mm)12 使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
1組(2枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2 グリーン(表面)、黒(裏面)
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0680 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
23,023 税込25,325
当日出荷

TRUSCO作業台用ゴムマット
エコ商品
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 材質天然ゴム 厚さ(mm)5 ブラック 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽量作業用テーブル「TFAE型」用オプション トラスコ品番770-3651 材質本体:スチール 質量(kg)10 ブラック/オレンジ 高さ(mm)665 奥行(mm)200 間口(mm)1202
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷

簡単に脱着出来る作業台用の下棚です。
用途研究施設、クリーンルーム等。 仕様完成品 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)43
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滑りを抑制する特殊フィルムをプラダンの片面(作業台側)に貼り付けています。
用途作業台上の商品の保護と台面の傷付き防止に。 材質プラスチックダンボール 厚さ(mm)5 質量(kg)1.3 奥行(mm)900 間口(mm)1800
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。
トラスコ品番466-8421 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型 種別カギあり 材質スチール 質量(kg)10.5 ヤンググリーン 高さ(mm)180 奥行(mm)530 間口(mm)495
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
仕様仕切板を取り付けることが可能 トラスコ品番467-3522 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型 種別カギなし 材質スチール 質量(kg)11 ホワイト 高さ(mm)165 奥行(mm)500 間口(mm)450
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。
トラスコ品番466-8430 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型 種別カギあり 材質スチール 質量(kg)15 ホワイト 高さ(mm)240 奥行(mm)530 間口(mm)495
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。
トラスコ品番466-8448 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型 種別カギあり 材質スチール 質量(kg)15 ヤンググリーン 高さ(mm)240 奥行(mm)530 間口(mm)495
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。
トラスコ品番466-8413 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型 種別カギあり 材質スチール 質量(kg)10.5 ホワイト 高さ(mm)180 奥行(mm)530 間口(mm)495
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。 作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。 連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型 板厚(mm)1.2 レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番456-1597 質量(kg)1.7 取付高(mm)97 軸長(mm)35 ねじ径M12×P1.75 キャスター75mmウレタンキャスター 自在車2個・自在車(ストッパー付)2個 キャスター径(Φmm)75 許容荷重(N)2156
1セット
6,898 税込7,588
7日以内出荷

工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ 高さ(mm)450
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。パネルは100mmピッチで高さ変更可能です。
用途作業台に取り付け、使用します。 適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800 材質スチール 高さ(mm)1265 奥行(mm)410
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
仕様仕切板を取り付けることが可能 トラスコ品番467-3506 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型 種別カギなし 材質スチール 質量(kg)7 ホワイト 高さ(mm)90 奥行(mm)500 間口(mm)450
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。 天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチ トラスコ品番467-3298 質量(kg)2 高さ(mm)300 奥行(mm)25 間口(mm)580 色(パネル)ブラック
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチ 適合作業台/TFKSS-0960・TFKSS-0960C75、取付金具/TFKS-K(2個) トラスコ品番456-1406 質量(kg)1.85 高さ(mm)250 奥行(mm)25 間口(mm)490
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 トラスコ品番432-2592 材質天然ゴム 厚さ(mm)5 質量(kg)8.8 奥行(mm)900 間口(mm)1500 ゴム硬度60°
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

作業台にキャスターフリーセットを取り付けて移動が簡単にでき、尚且つ作業する際にはアジャスターを効かし固定することが可能です。
トラスコ品番466-7972 質量(kg)6.5 高さ(mm)224 奥行(mm)46 間口(mm)194 キャスターΦ50mm双輪ナイロン車(4個セット) 荷重(kg)50(移動時)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
トラスコ品番467-3590 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、UT型、NLD型、NLDZ型、AWM型、CFW型、CLM型 種別カギあり 材質スチール 質量(kg)9.5 ホワイト 高さ(mm)180 奥行(mm)499 間口(mm)450
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
トラスコ品番467-3581 適合機種AE型、AEM型、AEW型、AEWK型、AO型、AWM型、BE型、BO型、CFW型、CLM型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、UTV型、TWZ型、TFAE型、TFAEM型 種別カギあり 材質スチール 質量(kg)6 ホワイト 高さ(mm)90 奥行(mm)499 間口(mm)450
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TFAE型取り付け用各種オプションを取り付ける際に必要です。
高さ(mm)265 間口(mm)65 奥行(mm)35 トラスコ品番467-3263 質量(kg)0.5
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

手元近くにエア源カプラを付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95 間口(mm)51 奥行(mm)118 仕様カプラ/2口付 トラスコ品番467-3239 質量(kg)0.6
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

各オプションを取り付けるための作業台にセットする支柱です。 100mmピッチで穴が開いており、作業にあわせてオプションの高さを変えることができます。
高さ(mm)1270 間口(mm)26 奥行(mm)405 適合CLMタイプ トラスコ品番466-8073 質量(kg)6.5
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷

左側には、工具等を引っ掛けるフックを取り付けるパンチングの穴が開いており、右側にホワイトボードが取り付けられています。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ 適合CLMタイプ 高さ(mm)332 奥行(mm)40
1枚ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0683 幅(mm)819.5 高さ(mm)302.4 奥行(mm)65 最大積載量(kg/個)5
1個
8,897 税込9,787
翌々日出荷

手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95 間口(mm)51 奥行(mm)118 仕様エア源口数/2口 適合TFKS-K(1個) トラスコ品番456-1376 質量(kg)0.3
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。 幅(mm)819.5 奥行(mm)28
1個
6,540 税込7,194
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNコンテナを引っ掛けてセットできます。 ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理ができます。
高さ(mm)60 奥行(mm)51 適合CLMタイプ
1台ほか
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。 オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。 天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチ トラスコ品番467-3271 質量(kg)9 高さ(mm)608 奥行(mm)200 間口(mm)902 色(パネル)ブラック
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)162 間口(mm)35 奥行(mm)30 仕様コード3m付 適合TFKS-K(1個) トラスコ品番456-1384 質量(kg)1.2 コンセント2口(アース付)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)162 間口(mm)35 奥行(mm)30 仕様コード3m付 トラスコ品番467-3280 質量(kg)1.2 コンセント2口(アース付)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0679 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
17,923 税込19,715
翌々日出荷

仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番467-3964 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質スチール 質量(kg)5 ホワイト 高さ(mm)375 タイプ背面取り付け用 奥行(mm)260 間口(mm)900 最大積載量(kg)20
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番467-3948 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質スチール 質量(kg)9 ホワイト 高さ(mm)385 タイプ背面取り付け用 奥行(mm)260 間口(mm)1800 最大積載量(kg)20
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番467-3921 適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質スチール 質量(kg)7.5 ホワイト 高さ(mm)375 タイプ背面取り付け用 奥行(mm)260 間口(mm)1800 最大積載量(kg)20
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷