ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール
高さ(mm)73
奥行(mm)500
間口(mm)470
均等荷重(kg)30
1台
¥17,743
税込¥19,517
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
トラスコ品番466-8146
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
タイプカーブ用
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0
板厚(mm)1.2
カーブ角度(°)R665 1/4
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型
板厚(mm)1.2
レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
レール(mm)幅12.0×高さ12.0
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。