作業台に取り付けることにより移動が簡単にできます。
用途作業台などに使用できます。
付属品スパナ1本(サイズ30mm)
トラスコ品番538-6384
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、UTVC型、BO型
材質スチール、車輪:ゴム、(車輪)ゴム車
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)134
軸長(mm)25
ねじ径(mm)M16×P2
1セット(4個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
トラスコ品番456-1597
質量(kg)1.7
取付高(mm)97
軸長(mm)35
ねじ径M12×P1.75
キャスター75mmウレタンキャスター 自在車2個・自在車(ストッパー付)2個
キャスター径(Φmm)75
許容荷重(N)2156
1セット
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。