絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 300(2)
  • 350(7)
  • 400(5)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 600(2)
機長(mm)
  • 2000(4)
  • 3000(4)
  • 3400(2)
  • 4000(4)
  • 4400(2)
  • 5000(5)
  • 5400(2)
  • 6000(4)
  • 7000(4)
  • 8000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(7)
  • 11000(4)
  • 12000(4)
  • 13000(4)
  • 14000(4)
  • 15000(4)
ブランド
  • 光洋機械産業
  • マキテック(338)
  • マルヤス機械(28)
  • 日工(6)
  • ハバジット(5)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
  • 三機工業(2)
  • ケイズベルテック(2)
  • オークラ輸送機(1)
  • ワダチコンベヤ(轍産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
300(2)
350(7)
400(5)
450(4)
500(4)
600(2)
  • スマートレギュラーコンベヤ 光洋機械産業

    スマートレギュラーコンベヤ

    光洋機械産業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    46日以内出荷
    フレーム高さ200mmの屋内設置に適したスマートな鋼板製ベルトコンベヤです。
    トラスコ品番149-3828ベルト幅(mm)400機長(m)10最大運搬力(m3/h)(50Hz)28.1最大運搬力(m3/h)(60Hz)34.2ベルト速度(m/min)(50Hz)36ベルト速度(m/min)(60Hz)44
  • ベビーコンベヤ 船底型 光洋機械産業

    ベビーコンベヤ 船底型

    光洋機械産業
    629,800税込692,780
    1台
    20日以内出荷から59日以内出荷
    ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
    用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
  • ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業

    ベビーコンベヤ 平型

    光洋機械産業
    629,800税込692,780
    1台
    20日以内出荷
    ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
    用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
  • ウインチ脚 光洋機械産業

    ウインチ脚

    光洋機械産業
    369,800税込406,780
    1台
    20日以内出荷から59日以内出荷
  • バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業

    バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ

    光洋機械産業
    449,800税込494,780
    1台
    20日以内出荷
    オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
    出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
  • バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ 光洋機械産業

    バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ

    光洋機械産業
    449,800税込494,780
    1台
    20日以内出荷
    オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
    出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
  • バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ 光洋機械産業

    バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ

    光洋機械産業(2件のレビュー)
    439,800税込483,780
    1台
    20日以内出荷から88日以内出荷
    本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
    仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
  • バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ 光洋機械産業

    バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ

    光洋機械産業
    439,800税込483,780
    1台
    20日以内出荷
    本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
    仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
  • KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式 光洋機械産業

    KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式

    光洋機械産業
    469,800税込516,780
    1台
    45日以内出荷
    オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
    用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様2点キャリア式質量(kg)148ベルト幅(mm)350全幅(mm)464能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)5ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45
  • KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式 光洋機械産業

    KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式

    光洋機械産業
    649,800税込714,780
    1台
    15日以内出荷
    オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
    用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様2点キャリア式ベルト幅(mm)350機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(66Hz)45
  • KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式 光洋機械産業

    KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式

    光洋機械産業
    569,800税込626,780
    1台
    15日以内出荷
    フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
    用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様プレートキャリア式質量(kg)257ベルト幅(mm)350能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(62Hz)45

ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトコンベヤ本体