「ベルト幅(mm)」から絞り込む
350(2)
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)350
仕様2点キャリア式
機長(m)10
ベルト速度(m/min)(50Hz)37(66Hz)45
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)350
仕様2点キャリア式
質量(kg)148
全幅(mm)464
能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h
機長(m)5
ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。