6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
350(2)
400(2)
450(2)
500(3)
600(3)
あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。
用途土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。 トラスコ品番856-2939 材質フレーム:STK400Φ34xt2.3 グレー ベルト幅(mm)500 機長(mm)3000 機長(m)3 機高(mm)410 機幅(mm)638
1台
1,098,000 税込1,207,800
25日以内出荷

MC 【オーダー】モジュラーベルトコンベヤ 日工 カスタマイズ可
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
408,900 税込449,790
13日以内出荷

用途あらゆるバラ物搬送用として 機長(m)7
1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 材質STK400Φ34xt2.3 機長(m)7 機高(mm)200
1個
699,800 税込769,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600 トラスコ品番463-5566 質量(kg)325 能力最大運搬能力(50Hz)64m3/h(60Hz)77m3/h 機長(m)7 ベルト速度(m/min)(50Hz)43(61Hz)52
1台
1,498,000 税込1,647,800
15日以内出荷

バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600 トラスコ品番463-5558 質量(kg)310 能力最大運搬能力(50Hz)68m3/h(60Hz)82m3/h 機長(m)7 ベルト速度(m/min)(50Hz)43(60Hz)52
1台
1,498,000 税込1,647,800
15日以内出荷

『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります