ベルトコンベヤ本体 :「アタッチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
50~600(1)
100(1)
150(1)
300(1)
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送
材質(フレーム)アルミ
搬送質量(kg/台)(目安)35
ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場
ベルト幅(mm)300
質量(kg)21
材質(フレーム)ステンレス
搬送質量(kg/台)(目安)20
機長(cm)150
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送
色緑
タイプ蛇行レス/小型原動
ベルト幅(mm)50~600
機長(mm)250~3000
ベルト長さ(mm)機長×2+210
材質(フレーム)アルミ
材質(ベルト)ポリウレタン
モーター出力(W)25/40/60
ローラー径(Φmm)27.2
搬送質量(kg/台)目安/20
機長(cm)50~800
サービス分類オーダー・加工
『ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- ベルトコンベヤ本体
- ベルトコンベヤ脚
- ベルトコンベヤアクセサリ
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。