アイタイプ繊維スリング :「M4.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
4.5(16)
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン 規格JIS B 8818規格品相当 ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ベルト幅(mm)75 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)2.5 材質ナイロン 等級JIS B 8818規格品 使用荷重(t)2.5(最大) ベルト厚(mm)8~9
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 4等級 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 105 003
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質ナイロン ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)3.2 ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 ベルト厚(mm)8~9
1本
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)2 ベルト厚(mm)10~11
1本
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具 種別両端アイ形 材質ポリエステル タイプ両端アイ形 ベルト幅(mm)250 規格JIS B 8818規格品 等級JIS4等級 使用荷重(t)(最大)10 最大使用荷重(t)10 ベルト厚(mm)10~11
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) ベルト幅(mm)75 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)1.6 ベルト厚(mm)10~11
1本
5,898 税込6,488
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルト幅(mm)25 種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) 規格JIS B 8818規格品 使用荷重(t)(最大)0.5 最大使用荷重(t)0.5 ベルト厚(mm)10~11
1本
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルト幅(mm)50 種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) 規格JIS B 8818規格品 使用荷重(t)(最大)1 最大使用荷重(t)1 ベルト厚(mm)10~11
1本
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。 材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 3等級 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 105 003
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります